円形 コネクタ RCPT 11-9 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 色:ブラック コネクタ マウント:フランジマウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-9 ポジション数:9アズワン品番65-1409-01
円形 コネクタ RCPT 17-16 フリーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント レセプタクル コンタクト数:16 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:フリーハンギング コネクタ シェルサイズ:17 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:17-16 ポジション数:16アズワン品番65-1408-90
円形 コネクタ RCPT 11-4 パネルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:13A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-4 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:4 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.3mm 動作電圧:250Vアズワン品番65-1408-91
産業用 円形 パネル RCPT 19POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1350-39
CPC RECPT アセンブリ サイズ11-4TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:CPC シリーズ 1 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(12-Jan-2017) 認証/認定/規格:ASAE NEMA SAE UL 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン 定格電流:45A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP65 インサート アレンジメント:11-4 ポジション数:4 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:250Vアズワン品番65-1428-53
HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様コンタクト数:19 種別:レセプタクル コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 終端:表面実装 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1347-04
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798