絞り込み
極数
- 6(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 32(1)
- 40(3)
- 50(1)
- 52(1)
- 60(2)
- 80(1)
- 100(2)
定格電流(A)
- 0.5
- 1(56)
- 2(103)
- 3(126)
- 4(5)
- 5(22)
- 7(12)
- 8(3)
- 9(2)
- 9.5(3)
- 10(21)
- 11(2)
- 12(40)
- 14(2)
- 15(8)
- 24(3)
- 30(2)
- 40(2)
- 41(2)
- その他(6)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- 12(1)
- 125(11)
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- LUMBERG(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ ソケットタイプロック付きケーブルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥549~税込¥604~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法差込
HIF6シリーズ 1.27mmピッチツーピースコネクタ ケーブル圧接用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧接
モジュラージャックコネクタ ストレートディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥359税込¥3951個当日出荷形状アングル種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス
Lumberg 電源コネクタ (産業用コネクタ ), NEB/Jシリーズ, パネルマウント, ソケット
LUMBERG¥309税込¥3401個7日以内出荷絶縁体の材質はメーカーによって変更されています。テクニカルリファレンスセクションの製品変更通知を参照してください。. Female power supply sockets for soldering onto wires. Female power supply connectors, with solder terminal connections. Available with or without rest contact.仕様プラグ/ソケット = ソケット実装タイプ = パネルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだシリーズ = NEB/J動作温度 Min = -20℃定格電圧(V)12定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラージャックコネクタ ストレートEMI対策ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類角型極数8定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装
モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥379税込¥4171個92日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装
FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類角型極数60定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)1個欠品中形状ストレート種類丸型極数10定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状オス結線方法基板実装
FX2シリーズ ハーフピッチ多機能2ピースコネクタヘッダーロック用ライトアングルタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥369税込¥4061個6日以内出荷形状ストレート種類角型極数52定格電圧(V)AC125寸法A(mm)50.65定格電流(A)0.5寸法B(mm)31.75寸法C(mm)39.37コンタクト形状メス結線方法基板実装