カテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(691)
- JST(日本圧着端子製造)(214)
- 日本モレックス(molex)(162)
- HIROSE(ヒロセ電機)(89)
- GB[制御機器](16)
- ワゴジャパン(12)
- サトーパーツ(8)
- LINKMAN(7)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- ケル(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 共立電子産業(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ユーアールディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706621-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706578-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット)
GB[制御機器]¥149税込¥1641袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)2入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706788-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタXH2.5
GB[制御機器]¥61税込¥671個3日以内出荷XHコネクタ相当の2極のソケット、プラグ、コンタクトのセットです。圧着には【PA-09】等の工具をお使いください。形状ハウジング・コンタクトピンのセットピッチ(mm)2.5ピン数(ピン)2極適合電線AWG30-24![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706596-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751袋3日以内出荷形状ストレートピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)4入数1セット実装タイプ基板![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706630-251222-02.jpg)
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷形状ライトアングルピッチ(mm)4定格5Aピン数(ピン)3入数1セット実装タイプ基板
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
LINKMAN¥449~税込¥494~1個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
LINKMAN¥399税込¥4391個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ナイロンコネクタ 2極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥51~税込¥56~1個3日以内出荷色白使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥139税込¥1531個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 3極 パネルマウント
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個3日以内出荷色白ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 8ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥839税込¥9231袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)8適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ベース付ポストサイド型 6ピン(5個入)
JST(日本圧着端子製造)¥659税込¥7251袋3日以内出荷形状ベース付ポストサイド型ピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)6適合電線AWG22~AWG16入数5個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
ナイロンコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311個3日以内出荷仕様【端子嵌合面のめっき】金使用温度範囲(℃)-55~105端子リセプタクル最大ワイヤーサイズ(mm2)1.23~2.27最大ワイヤーサイズ(AWG)16~14
コネクターセット
エスコ¥16,800税込¥18,4801組翌日出荷セット内容:ワイヤーコネクター(橙 1.25-2.0mm2):50個、ワイヤーコネクター(黄 2.0-3.5mm2):50個、差込型電線コネクター(差込線数2):50個、差込型電線コネクター(差込線数3):50個、差込型電線コネクター(差込線数4):50個、差込型電線コネクター(差込線数5):50個、差込型電線コネクター(差込線数8):20個。電線の被覆をむき、差し込むだけで接続可能です。圧着工具・テーピング不要です。
基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷MIL 規格に準拠した製品、UL認定製品、誤挿入防止機構ピッチ(mm)2.54極数14シリーズHIF3B行数2
高性能 小型丸型コネクタ HR10A-Tシリーズ ジャック はんだタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型極数12定格電圧(V)AC100、DC140耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックシェルサイズ10結線方法はんだ
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型寸法F(mm)0.5定格電流(A)2寸法E(mm)6.3仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂寸法G(mm)15.5材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
パワーキー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,898税込¥10,8881箱(100個)4日以内出荷形状バーチカル定格電圧(V)300定格電流(A)9メッキスズ
GIC3.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980~税込¥21,978~1箱(2500個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態GICダブルロックプレート
110ポジティブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥29,980~税込¥32,978~1箱(2000個)ほか4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態PLダブルロックプレート
GIC3.3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(1500個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態GICダブルロックプレート
SDL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態SMダブルロックプレート
ポジティブロック 187
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781箱(1000個)4日以内出荷種類スリーブ形態FASTONスリーブ
2.5SDL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,598~税込¥7,258~1箱(600個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態SDLダブルロックプレート
SDL
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,198税込¥7,9181箱(400個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態SDLダブルロックプレート
パワーダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698~税込¥5,168~1箱(500個)ほか4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態PDLダブルロックプレート
ポジティブロック 250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781箱(200個)4日以内出荷種類スリーブ形態スリーブ
パワーダブルロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381箱(100個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート形態PDLダブルロックプレート
Dynamic 5000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥42,980税込¥47,2781箱(24個)4日以内出荷種類ケーブルクランプ形態キット品
Dynamic Frame
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥35,980税込¥39,5781箱(10個)4日以内出荷種類フレーム形態フレーム
AMPSEAL16
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781箱(1個)4日以内出荷種類カバー形態AMPSEALバックシェル
AMP POWER
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)4日以内出荷種類ダブルロックプレート定格電圧(V)600形態PDLダブルロックプレート
ファストン 250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥16,980税込¥18,6781箱(1000個)4日以内出荷種類スリーブ定格電圧(V)600形態FASTONスリーブ
GIC2.5
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581箱(32個)4日以内出荷形状ホリゾンタル極数5定格電流(A)3メッキスズ





![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 2ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706621-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ3ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706797-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 2ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706578-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタXH2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706788-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ストレート 4ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706596-251222-02.jpg)
![ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 3ピン(セット) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706630-251222-02.jpg)