絞り込み
ブランド
- EUROPEAN THERMODYNAMICS
- AAVID THERMALLOY(5)
- ABL Components(6)
- Adaptive(7)
- BERGQUIST(4)
- COMAIR ROTRON(8)
- EBM PAPST(287)
- Fischer Elektronik(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- Intelligent LED Solutions(4)
- LAIRD TECHNOLOGIES(3)
- RS PRO(30)
- Stego Elektrotechnik(4)
- SUNON(3)
- UNITED AUTOMATION(5)
- オリエンタルモーター(6)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- リタール(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm
EUROPEAN THERMODYNAMICS¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05
『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります
- ブロワ本体
- ブロワその他関連用品















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)