FA現場のお役立ち情報
777件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ RS PRO パイプ PT100 RS PRO

    温度センサ RS PRO パイプ PT100

    RS PRO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:パイプ●検出素子の種類:PT100●最高温度覚:+110 ℃, +40 ℃●最低温度覚:-10℃●温度覚のレンジ:-10 → +110 ℃, -10 → +40 ℃●黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア( ; 813-806 813-806 、 ; 376-1477 376-1477 ): 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア( ; 813-862 813-862 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気( ; 813-828 813-828 、 ; 813-878 813-878 ): 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸( ; 813-834 813-834 、 ; 813-884 813-884 ): 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン( ; 813-840 813-840 、 ; 813-890 813-890 ): ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
  • 温度センサ RS PRO ダクト RS PRO

    温度センサ RS PRO ダクト

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アプリケーション:ダクト●最高温度覚:+50℃●最低温度覚:-20℃●温度覚のレンジ:-20 → +50℃●このRHセンサ製品は水泳用プールやスパでの使用には不適. 相対湿度 / 温度トランスミッタ. ビル管理システム用の高性能相対湿度及び温度トランスミッタ. 4 →20 mA又は0 →10 V出力にユーザー設定可能 測定エラーを軽減するマイクロコントローラ 接続が容易なツーピース端子 ポリカーボネートハウジング 測定範囲: 10 → 90 % RH. IP定格. ; 312-2939 312-2939 - IP30 ; 312-2945 312-2945 - IP65 ; 312-2951 312-2951 - IP67
  • 温度センサ RS PRO インテリアルーム RS PRO

    温度センサ RS PRO インテリアルーム

    RS PRO
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサ Omron omron(オムロン)

    温度センサ Omron

    omron(オムロン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズE52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ RS PRO

    遠心 ファン RS PRO ODB9733シリーズ

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:ブロワー●AC/DC動作:DC●風量:56.07m3/h●シリーズ:ODB9733●高さ:96mm●幅:96mm●奥行:33mm●寸法:96 x 96 x 33mm●ファン回転速度:4000rpm●騒音レベル:56dB●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:軸方向●RS DC側方吸気口ボールベアリングブロワーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン Micronel U97EMシリーズ MICRONEL

    遠心 ファン Micronel U97EMシリーズ

    MICRONEL
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG90シリーズ

    EBM PAPST
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • 遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RG160シリーズ

    EBM PAPST
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:209m3/h●シリーズ:RG160●高さ:220mm●幅:220mm●奥行:56mm●寸法:220 x 220 x 56mm●ファン回転速度:2850rpm●騒音レベル:66dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:203 x 203mm●整流タイプ:エレクトロニック●カーブの方向:後方向●UL、CSA、VDE. フラットパック/ラジアルファン. スペースが限られている用途に最適 気流は吸気に対して90度 高静圧型 ワイヤ接続 ロックによるローター保護 ボールベアリング式 高温に対応、低電力運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst RER101シリーズ

    EBM PAPST
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst REF100シリーズ

    EBM PAPST
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst QG030シリーズ

    EBM PAPST
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:横流●AC/DC動作:DC●風量:139.4m3/h●シリーズ:QG030●高さ:47.5mm●幅:363mm●奥行:50mm●寸法:47.5 x 363 x 50mm●ファン回転速度:3900rpm●騒音レベル:51dB●ベアリングタイプ:ボール●整流タイプ:エレクトロニック●ebm-papstクロスフローブロワー. ebm-papstクロスフローブロワーは、さまざまな要件に対する信頼性と汎用性に優れたソリューションです。 ebm-papstクロスフローブロワーの非常に優れた特長は、比較的低い対圧で大きな風量を発生させ、静音性にも非常に優れている点です。 さらに、モータを下にした状態で、ユニットを水平方向でも垂直方向でも設置できます。 用途には、ストーブ外縁部の冷却、蓄熱ヒーター、OHP、日焼けサロン、エアコン、暖房ユニットなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ EBM PAPST

    遠心 ファン ebm-papst G1G108シリーズ

    EBM PAPST
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:24 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:DC●風量:225m3/h●シリーズ:G1G108●高さ:183mm●幅:159mm●奥行:115mm●寸法:183 x 159 x 115mm●ファン回転速度:3000rpm●騒音レベル:65dB●ベアリングタイプ:ボール●取り付け穴の間隔:66 x 97mm●整流タイプ:エレクトロニック●水平取り付け穴の間隔:97mm●モータの過負荷を防止するため、本ブロワーは最小静圧に対して運転する必要があります。. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワー. ebm-papstシングルインレット遠心ブロワーは、外部ロータモータを備えた高性能ファンで、ロータとインペラが同軸上に設けられていることにより省スペース設計が実現されています。 ebm-papstブロワーは、アルミダイキャスト製であるため頑丈で長寿命です。. 特長と利点: ; 外部ロータモータ搭載の高性能ファン ; モータはIP44等級、長寿命のシール構造、メンテナンスフリー、クラスBの絶縁 ; インペラ: フォワード曲面マルチベーンタイプ ; スクロール: ダイキャスト(モータコンデンサ、取り付け用フランジ、及びフィンガガード / フィルタ固定具付き) ; ボールベアリングタイプは任意の位置に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • リタール フィンガーガード リタール

    リタール フィンガーガード

    リタール
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
  • フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク トランジスタ用, 基板実装 タイプ

    Fischer Elektronik
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst for useWithVarious Fans

    EBM PAPST
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst 開発ケーブル・リード・セット

    EBM PAPST
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様機能:開発ケーブル●併用可能製品:TMSファンコントローラ●ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 → 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( ; 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( ; 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( ; 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( ; 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( ; 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( ; 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンリード ebm-papst EBM PAPST

    ファンリード ebm-papst

    EBM PAPST
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント RS PRO リベット RS PRO

    ファンマウント RS PRO リベット

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:リベットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント Richco リベット DCファン用 RICHCO

    ファンマウント Richco リベット DCファン用

    RICHCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:リベット●併用可能製品:DCファン●マルチファンマウント. 長さ119.2 mm (55.8 mm + 63.4 mm端部)、直径8 mm (最大)、2.4 mm (最小) 10 mm~51 mm厚の業界標準のすべてのDCファンに適合 3.2 mm~4.5 mmの範囲の固定穴径に適合 1~1.5 mmのシャーシ厚、直径4.5~4.8 mmのシャーシ穴に適合 限られたスペースでの取り付け時にも容易に組み立て可能 衝撃保護及び振動保護を実現 取り付け後に端部を切断して、スペースを節約可能. 黒のシリコン樹脂ラバー35 Shore 'A' (RMS-316)の一体設計により、ファン製品を簡単に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用 EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用

    EBM PAPST
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
  • ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ EBM PAPST

    ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ

    EBM PAPST
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンフィルタ Rittal リタール

    ファンフィルタ Rittal

    リタール
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
  • ファンフィルタ Pfannenberg PFANNENBERG

    ファンフィルタ Pfannenberg

    PFANNENBERG
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac UNITED AUTOMATION

    ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac

    UNITED AUTOMATION
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc

    EBM PAPST
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dc EBM PAPST

    ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dc

    EBM PAPST
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sunon フィンガーガード SUNON

    Sunon フィンガーガード

    SUNON
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様ファンサイズ:172mm外形寸法:171.9 x 152.3mm材料:スチールカラー:グレー外高:171.9mm外部幅:152.3mm軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つRoHS指令(10物質対応)対応
  • silicone pad RS PRO

    silicone pad

    RS PRO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様放熱・熱伝導シート(絶縁型)
  • Schneider Electric, エンクロージャサーモスタット シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, エンクロージャサーモスタット

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ファンフィルタファン シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ファンフィルタファン

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ダンパーアクチュエータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ダンパーアクチュエータ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 恒温恒湿器 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 恒温恒湿器

    シュナイダーエレクトリック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様調整可能/プリセット:調整可能アクティベーション湿度:20 → 80%RH電源電圧:200 → 240 V ac最高湿度設定:80%RH最低湿度設定:20%RHシリーズ:ClimaSysRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 拡散バルブ RS PRO

    RS PRO 拡散バルブ

    RS PRO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO フィンガーガード RS PRO

    RS PRO フィンガーガード

    RS PRO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ファンフィルタ ファン取付用 RS PRO

    RS PRO ファンフィルタ ファン取付用

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
  • マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    マイクロブロア

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    欠品中
    質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ

『ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワその他関連用品