絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □60(3)
  • □140(2)
入力電圧(V)
  • AC220~230(2)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(3)
最大風量(m3/min)
  • 0.52(2)
  • 0.53(1)
  • 2.7(3)
最大静圧(Pa)
  • 45
  • 18.6(6)
  • 24.89(6)
  • 27(8)
  • 30(4)
  • 34(7)
  • 35.3(5)
  • 40.2(7)
  • 44(13)
  • 49(20)
  • 59(5)
  • 65.7(6)
  • 81(8)
  • 84(7)
  • 105(6)
  • 135(4)
  • 157(4)
  • 300(8)
  • 360(11)
  • 1000(7)
形状
  • 角形(5)
角形
特性
  • 低消費電力(2)
  • 小型(2)
  • 標準(2)
  • 薄型(2)
低消費電力・小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
  • 24(1)
  • 29(2)
  • 46(2)
24・29・46
ブランド
  • オリエンタルモーター(3)
  • 山洋電気(3)
オリエンタルモーター・山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□60(3)
□140(2)
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター
    4,698税込5,168
    1台
    10日以内出荷から16日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター
    5,398税込5,938
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体