絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □30(1)
  • □50(1)
  • □52(1)
  • □60(2)
  • □90(1)
  • □92(7)
  • □120(4)
入力電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC230(1)
  • DC5(2)
  • DC12(7)
  • DC24(6)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 10.2(1)
  • 15(1)
  • 25(12)
最大風量(m3/min)
  • 0.08(1)
  • 0.11(1)
  • 0.255(1)
  • 0.27(1)
  • 0.51(2)
  • 0.65(3)
  • 1.04(1)
  • 1.1(1)
  • 1.25(3)
  • 1.26(4)
  • 1.35(1)
種類
  • ACファン(5)
  • DCファン(9)
特性
  • 低騒音(1)
  • 小型(1)
  • 薄型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(3)
  • 高風量(1)
低騒音・小型・薄型・軽量・静音・高風量
形状
  • 角形(14)
角形
最大静圧(Pa)
  • 14.59(1)
  • 16.3(2)
  • 18.23(1)
  • 18.6(3)
  • 22.6(1)
  • 26(1)
  • 27.38(2)
  • 30(3)
  • 30.0(1)
  • 31.9(1)
  • 49(1)
14.59・16.3・18.23・18.6・22.6・26・27.38・30・30.0・31.9・49
音圧レベル(dB)
  • 27
  • 25(16)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 31(13)
  • 32(21)
  • 33(14)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(15)
  • 38(14)
  • 39(22)
  • 40(23)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(22)
  • 47(13)
  • 60(16)
ブランド
  • 山洋電気(10)
  • RS PRO(3)
  • 河村電器産業(1)
  • ICファンV-TECH(1)
  • コアレスモータ(1)
山洋電気・RS PRO・河村電器産業・ICファンV-TECH・コアレスモータ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム寸法(mm)から絞り込む
□30(1)
□50(1)
□52(1)
□60(2)
□90(1)
□92(7)
□120(4)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(17件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から16日以内出荷
モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気ACファン San Ace120(□120mm)山洋電気
5,198税込5,718
1個
当日出荷から72日以内出荷
形状角形種類ACファン
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
静音ファン San Ace 山洋電気静音ファン San Ace山洋電気
4,598税込5,058
1台
当日出荷から7日以内出荷
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)厚さ(mm)25期待寿命(時間)40000/60℃特性静音
ICファン ICファンV-TECHICファンICファンV-TECH(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
DCサンエース 静音ファン 山洋電気DCサンエース 静音ファン山洋電気(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン特性静音
ACサンエース ACアラームファン 山洋電気ACサンエース ACアラームファン山洋電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から92日以内出荷
種類ACファン
DCサンエース DCファン 109P □52×15厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □52×15厚山洋電気
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
厚さ(mm)15形状角形種類DCファンサイズ(mm)52×52
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
DCサンエース DCファン 9A 山洋電気DCサンエース DCファン 9A山洋電気
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から112日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.9ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ) RS PRORS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)RS PRO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
ファン 河村電器産業ファン河村電器産業
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータDCファンモーター 5V 40mmコアレスモータ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
41日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24サイズ(mm)92×92
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷から82日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)92×92

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ本体