絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ150(1)
- □80(3)
- □92(3)
- □120(4)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC100~240(1)
- AC115(2)
- AC200(4)
- AC230(2)
- DC24(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(3)
- 38(4)
- 55(1)
種類
- ACファン(5)
- DCファン(1)
最大風量(m3/min)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(1)
- 1.24(1)
- 1.5(2)
- 1.66(1)
- 2.1(2)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.68(1)
- 3.88(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
最大静圧(Pa)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 32(1)
- 32.2(1)
- 34.3(1)
- 39.6(1)
- 44(1)
- 44.1(1)
- 49(2)
- 53.9(1)
- 56.1(1)
- 58(1)
- 58.8(2)
- 64(1)
- 68.6(1)
- 84(1)
- 107(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
23.5・24・32・32.2・34.3・39.6・44・44.1・49・53.9・56.1・58・58.8・64・68.6・84・107・118・120・135・最大静圧(Pa)をもっと見る
形状
- 丸形(1)
- 角形(4)
丸形・角形
特性
- 標準(3)
標準
音圧レベル(dB)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(2)
- 34(1)
- 36(3)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(3)
- 42(1)
- 43(1)
- 46(2)
- 49(1)
- 51(1)
- 56(1)
- 58(1)
29・30・32・34・36・38・39・40・42・43・46・49・51・56・58
ブランド
- omron(オムロン)
- 山洋電気(166)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(70)
- SUNON(49)
- StarTech.com(12)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- ローヤル電機(8)
- NMB(ミネベア)(6)
- 日本電産サーボ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- 河村電器産業(3)
- 摂津金属工業(3)
- アライドテレシス(3)
- GB[制御機器](2)
- NEC三菱(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「フレーム寸法(mm)」から絞り込む
□80(3)
□92(3)
□120(4)
Φ150(1)

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
AC軸流ファン
omron(オムロン)¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷形状角形タイプ高速種類ACファン形式金属羽根フレームアルミダイカスト回転速度高速軸受種類ボールベアリングモータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型)
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品



















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)