絞り込み
ノッチ数
  • 2(25)
  • 3(35)
  • 4(1)
取付穴径(Φmm)
  • 12(32)
  • 22(5)
  • 22.3(8)
  • 25.5(3)
  • 30(2)
接点構成
  • 1a2b
  • 1a(93)
  • 1a1b(158)
  • 1a1c(33)
  • 1b(62)
  • 1c(55)
  • 2a(146)
  • 2a1b(32)
  • 2a2a(13)
  • 2a2b(91)
  • 2b(102)
  • 2c(64)
  • 3a(19)
  • 3a1b(22)
  • 3a3b(10)
  • 3b(19)
  • 3c(22)
  • 4a(51)
  • 4b(27)
  • その他(62)
ノッチ角度(°)
  • 45(28)
  • 90(13)
動作方式
  • その他(13)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • omron(オムロン)(12)
IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノッチ数」から絞り込む
2(25)
3(35)
4(1)
  • Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP67端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル形状矢形耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂ベゼルサイズ(mm)Φ28使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタ 22MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷から37日以内出荷
    保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)10以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • キー形セレクタスイッチ A22NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NK

    omron(オムロン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66キー番号NO.1
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NSP

    omron(オムロン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    62日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NS

    omron(オムロン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • CW1K-21Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-21Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷から44日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR omron(オムロン)

    セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
  • キー形セレクタスイッチ A22NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A22NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66動作方式セレクタキー番号NO.1
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    62日以内出荷から77日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷から77日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW4K-31BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-31BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW4K-3GEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3GEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3EEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3EEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左・右抜け
  • CW4K-3DEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3DEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
  • CW4K-3AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-3AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点鍵抜け全抜け
  • CW4K-21BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-21BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • CW4K-2CEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2CEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW4K-2BEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2BEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    17日以内出荷から34日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2接点材質銀接点
  • CW4K-2AEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW4K-2AEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け全抜け
  • CW1K-33Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-33Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-32Hシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Hシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け
  • CW1K-32Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-32Cシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-32Cシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中・右抜け
  • CW1K-31Gシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Gシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
  • CW1K-31Dシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Dシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け中抜け
  • CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-31Bシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)300ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • CW1K-3HEシリーズ IDEC(和泉電気)

    CW1K-3HEシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    17日以内出荷
    保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け右抜け

『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

セレクタスイッチ本体