絞り込み
ノッチ数
- 2(47)
- 3(1)
取付穴径(Φmm)
- 13.6(2)
- 16(22)
- 16.2(9)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 19.2(2)
- 22.3(4)
- 22.5(1)
- 24.2(1)
- 24.5(1)
- 25(2)
- 25.3(5)
接点構成
- 1c
- 1a(93)
- 1a1b(158)
- 1a1c(33)
- 1a2b(51)
- 1b(62)
- 2a(146)
- 2a1b(32)
- 2a2a(13)
- 2a2b(91)
- 2b(102)
- 2c(64)
- 3a(19)
- 3a1b(22)
- 3a3b(10)
- 3b(19)
- 3c(22)
- 4a(51)
- 4b(27)
- その他(62)
- 接点構成をもっと見る
ノッチ角度(°)
- 45(2)
- 90(44)
動作方式
- その他(37)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(39)
- omron(オムロン)(8)
- 富士電機(7)
- Aratas(旧:omron)(1)
IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・富士電機・Aratas(旧:omron)
「ノッチ数」から絞り込む
2(47)
3(1)

Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状丸形種類非照光式保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
キー形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
Φ16 H6シリーズ HA□S形セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状丸形(矢形ハンドル)操作部色黒(方向表示キャップ:白)耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)Φ24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
キー形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (長角形)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷種別セレクタスイッチ形状長角形種類非照光式保護構造IP65取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)動作セレクタ耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000ベゼルサイズ(mm)24×18使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から17日以内出荷定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ セレクタスイッチ (丸形 矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)250使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から67日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から32日以内出荷仕様セレクタスイッチ形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状矢形ハンドル操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から17日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色黒耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から57日以内出荷定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷から70日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1台4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷から32日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形取付穴径(Φmm)16取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ22 HWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状鍵操作形操作方式各位置停止式(手動)耐電圧(V/min)充電部とアース間:AC2500、異極端子間:AC2500、同極端子間:AC1000使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度900回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6M形/正角形)
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ取付穴径(Φmm)16接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)□18
キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K
omron(オムロン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から112日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。取付穴径(Φmm)16胴体形状丸胴形(Φ16mm)
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から57日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(長角ツマミ形)
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3操作部形状長角ツマミ形色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(角ツマミ形)
富士電機¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷から23日以内出荷種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5操作部形状角ツマミ形色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ 丸形・黒色ベゼル
IDEC(和泉電気)¥4,198税込¥4,6181個17日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式セレクタ取付穴径(Φmm)22.3
フラッシュシルエットLWシリーズ 照光セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,798~税込¥4,178~1台4日以内出荷から33日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色ピュアホワイト
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から27日以内出荷保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581台17日以内出荷保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から17日以内出荷保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式各位置停止本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
『セレクタスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セレクタスイッチ本体
- セレクタスイッチその他関連用品