絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・RS PRO・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・マルヤス電業・BULGIN・APEM・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・ITW SWITCHES・Aratas(旧:omron)・EAO・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)・ARCOLECTRIC・YIJIA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,096件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    589税込648
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    749税込824
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    829税込912
    1個
    22日以内出荷
  • 照光押しボタンSW 富士電機

    照光押しボタンSW

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。 標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一。・標準形の他に薄形を用意。 パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応。・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
    タイプ短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)復帰方式モメンタリパネル取付方式後ろ締め(締付リング)
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    699税込769
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    549税込604
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    619税込681
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    829税込912
    1個
    22日以内出荷
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    749税込824
    1個
    22日以内出荷
    操作部・表示部と接触部が分離構造により、パネルへはΦ16丸穴取付で、プリント基板と直接ドッキングします。パネル(取付板)へは丸穴取付で、プリント基板とドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため、保守が容易。また、プリント板上でのパターン配線となることにより、配線工数が低減でき、誤配線を防止することが可能。・押しボタンは、クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマークを表示。お客様の用途に合わせコマンドスイッチシリーズ、フラットコマンドスイッチシリーズ、プリント板用ロータリースイッチなどとの組合せも可能。
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    969税込1,066
    1個
    22日以内出荷
    接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    469税込516
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    529税込582
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    979税込1,077
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    529税込582
    1個
    22日以内出荷
    ・押しボタン、グローブの色交換が容易。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格を認定取得
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    22日以内出荷
    ・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
    仕様Φ16系丸形薄形 表示灯形状(照光部)丸平形タイプ標準形(パネル内奥行)寸法Φ22(ボタン/フレーム)フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    629税込692
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    649税込714
    1個
    22日以内出荷
    ・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    559税込615
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    749税込824
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    499税込549
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    589税込648
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    939税込1,033
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    699税込769
    1個
    22日以内出荷
    ・操作パネルとのデザイン性を追求したフレーム(ベゼル)黒色・シルバー色を用意。・防油形・薄型タイプ。・奥行き寸法は32mmに統一。・ランプはLED、白熱の2種類を準備。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    3,998税込4,398
    1個
    22日以内出荷
    ・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    749税込824
    1個
    22日以内出荷
    ・パネルへは丸穴取付でP板と直接ドッキング可能。・操作部・表示部と接触部が分離構造のため保守が容易。・クリック感のあるストローク3mmを確保。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ IDEC(和泉電気)

    メタル形押ボタンスイッチ Φ22mm/Φ30mm AVシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から111日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。UL、CSA、TUV、CCC認証品。保護構造:IP40(IEC 60529)。押ボタンスイッチの操作部に防塵構造のコンタクトブロック(別売)を組み合わせると、粉塵の多い環境下での使用が可能。
  • Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    形状レバー形ハンドル保護構造IP65(IEC 60529)動作種別60°-2ノッチ 右リターン端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC110V_AC12】10A、【AC110V_AC15】5A、【AC220V_AC12】6A、【AC220V_AC15】3A、【AC24V_AC12】10A、【AC24V_AC15】10A、【AC440V_AC12】2A、【AC440V_AC15】1A、【AC50V_AC12】10A、【AC50V_AC15】7A、【DC110V_DC12】2.2A、【DC110V_DC13】1.1A、【DC220V_DC12】1.1A、【DC220V_DC13】0.6A、【DC24V_DC12】10A、【DC24V_DC13】5A、【DC48V_DC12】5A、【DC48V_DC13】2A接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)機械的寿命50万回以上LED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時)カテゴリー【過電圧カテゴリ】II使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 LBシリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    装置やパネルの小形化に貢献、省スペース設計が可能。分離形/ワンボード対応。豊富なカラーバリエーション。記名可能な照光レンズタイプもご用意(非照光)。2ノッチ、3ノッチ、照光タイプ、鍵付のセレクタスイッチやブザー、レバースイッチなどをご用意。優れた防水性。保護構造IP65。押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ、鍵付セレクタスイッチは最大3c接点。LED照光による明るく鮮明な照光面
    形状長角形保護構造IP65(IEC 60529)接点構成1c動作種別モメンタリ形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流3A定格使用電圧【LED】AC/DC24V定格使用電流【AC125V_抵抗負荷】1A、【AC125V_誘導負荷】0.7A、【AC250V_抵抗負荷】0.5A、【AC250V_誘導負荷】0.5A、【DC30V_抵抗負荷】1A、【DC30V_誘導負荷】0.7A保存温度(℃)-30~+80消費電流(mA)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)LEDLB9Z-LED2※最小適合負荷AC/DC5V・1mA接点材質金接点 / 銀に金・クロスバー接点使用電圧範囲【LED】AC/DC24V±10%機械的寿命200万回以上平均寿命(時間)30000電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)照光色使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    ロックレバー着脱方式のセパレート構造採用。親指や軍手で作業可能な□24mm・Φ24mmサイズ(ベゼル)採用。操作荷重をアップとロングストロークにより、誤動作の防止と操作の安全性を向上。集合密着取付けが可能で、コンタクトユニットの着脱は集合密着取付時も容易に可能。振動や衝撃に強い丈夫な構造で、保護構造IP65の耐環境性に優れた設計。UL、CSA認証。EN(欧州)規格適合品。(EN60947-5-1、TUVラインランド認証)
    保護構造IP65取付穴Φ16定格使用電圧AC/DC 24V
  • LBシリーズ フラッシュシルエット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ フラッシュシルエット

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧【スイッチ部異極端子間】AC2000V・1分間、【スイッチ部充電部-アース間】AC2000V・1分間、【スイッチ部同極端子間】AC1000V・1分間、【照光部充電部-アース間】AC2000V・1分間定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~+80絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60/LED照光:-25~+55接触抵抗(mΩ)~50(初期値)機械的寿命25万回以上電気的寿命10万回以上(開閉頻度1200回/時)使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 照光式押しボタンスイッチ ボタン角10 白 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    照光式押しボタンスイッチ ボタン角10 白

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    適合機種TR1・TM1内容10角カラーボタンアズワン品番64-6127-47
  • 押しボタンスイッチ ボタン 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    押しボタンスイッチ ボタン 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1個
    欠品中
    適合機種8W内容ボタンアズワン品番64-6127-30
  • ML非常用押釦スイッチ(赤プレート付)(. 認定用) 明工社

    ML非常用押釦スイッチ(赤プレート付)(. 認定用)

    明工社
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
    定格電圧(V)300定格電流(A)7
  • ML非常用押釦スイッチ 明工社

    ML非常用押釦スイッチ

    明工社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    いざ!という時そなえておきたい非常用スイッチ。特殊工事の必要がなく、通常のスイッチボックスに取り付けられます。両切、または2回路用に使用できます。点検などの場合に便利なリセットボタン方式を採用しています。端子は絶縁カバー付、3M端子(巻き締め、圧着端子、差込接続可能)
    定格電圧(V)300定格電流(A)7
  • プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路 SCI

    プッシュスイッチ 赤 モーメンタリー 1回路

    SCI
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    【操作部】赤備考モーメンタリー端子形状はんだ端子表示【操作部】無し操作部形状色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)
  • Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ) YIJIA

    Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)

    YIJIA
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体