絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP52・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- IDEC(和泉電気)(503)
- 富士電機(131)
- omron(オムロン)(108)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- RS PRO(67)
- エスコ(64)
- マルヤス電業(56)
- ミヤマ電器(45)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(42)
- Aratas(旧:omron)(34)
- YIJIA(25)
- 三和電子(12)
- OTTO CONTROLS(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- サンミューロン(7)
- GB[制御機器](7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- HIGHLY(5)
- Dailywell Electronics(4)
- ブランドをもっと見る
IDEC(和泉電気)・富士電機・omron(オムロン)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・RS PRO・エスコ・マルヤス電業・ミヤマ電器・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・Aratas(旧:omron)・YIJIA・三和電子・OTTO CONTROLS・シュナイダーエレクトリック・サンミューロン・GB[制御機器]・Pro-face(シュナイダーエレクトリック)・HIGHLY・Dailywell Electronics・ブランドをもっと見る
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む

Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から31日以内出荷接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から91日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から28日以内出荷種類完成品ボタン形状丸取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
押ボタンスイッチ ノンロック Pシリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量3A125V.AC 1A250V.AC
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から115日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
押ボタンスイッチ Gシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸ボタン色黒・赤・白耐電圧AC500V 1分間以上動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ
富士電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
TWNシリーズ 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から28日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑
GB[制御機器]¥889税込¥9781個当日出荷押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状丸操作部色緑色(本体)黒動作機能OFF-(ON)
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から109日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
押しボタンスイッチ 8Yシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。 パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。種類非照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
LB8MLシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:メタル調種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
Φ16 H6シリーズ HA□B形 押ボタンスイッチ 大型Φ30ボタン (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から21日以内出荷種類非照光式ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)16保護構造IP65照光種別ボタン
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
HWシリーズ 2点押ボタンスイッチ(表示灯なし) Φ22
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式保護構造IP40端子形状ねじ端子表示灯の有り無し無し保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ
ミヤマ電器¥179~税込¥197~1個当日出荷から3日以内出荷仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
IDEC(和泉電気)¥789~税込¥868~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22種類非照光式ボタン形状キノコ(中形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 黄
三和電子¥409税込¥4501個3日以内出荷アーケードゲーム機などに使われることが多い、高耐久のモーメンタリ(押している間だけON)スイッチです。 キャップ部はΦ30の大型です。定格DC12V-100mAボタン色黄外径(Φmm)33.2取付穴径(Φmm)30±0.1取付板厚(mm)(MAX)3.9操作部形状円形操作部色黄色(本体)黄操作部表示なし
フラッシュシルエット LWシリーズ
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
LB8Lシリーズ
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から31日以内出荷種別照光押ボタンスイッチ色ベゼル色:黒種類照光式保護構造IP65ボタン形状長角照光種別ボタン取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (特大形フルガード付 沈)
IDEC(和泉電気)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から28日以内出荷種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
Φ30 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自己保持形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷種類非照光式保護構造IP40ボタン形状長角+長角端子形状ねじ端子ボタン色ON側:黒/OFF側:赤動作方式2点自己保持形取付穴径(Φmm)30
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
Φ16 LBシリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16.2適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品














![押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588348-251222-02.jpg)