絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 16
  • 16.2(5)
  • 22(8)
  • 22.2(1)
  • 22.3(15)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 30.5(8)
  • -(2)
接点構成
  • 1b(1)
  • 2b(1)
  • その他(4)
動作方式
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(6)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 富士電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
16
16.2(5)
22(8)
22.2(1)
22.3(15)
25(4)
25.5(4)
30.5(8)
-(2)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から109日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部 A165Eomron(オムロン)
589税込648
1個
当日出荷
形状分離型機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)操作部 A165Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
形状分離型保護構造IP65耐油形(パネル前面から)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1minランプ端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保護等級IP65保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)機能非照光、プッシュロックターンリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)操作部形状丸胴形(Φ16mm)操作部色
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部・ランプ引き抜き工具 A165Eomron(オムロン)
149税込164
1個
当日出荷
スイッチ部・ランプを引き抜くときに便利です。
取付穴径(Φmm)16
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付穴径(Φmm)16仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)押ボタンスイッチ(分離形)イエロープレート A165Eomron(オムロン)
149税込164
1個
当日出荷
非常停止用の銘板として、ご使用ください。
形状分離型材質(本体)塩化ビニール製機能非照光、プッシュロックターンリセット光源非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)ボタン寸法(Φmm)45
XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)XA1EシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16)スイッチ部ユニット A165Eomron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付穴径(Φmm)16

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体