絞り込み
取付穴径(Φmm)
  • 22.3
  • 16(9)
  • 16.2(5)
  • 16.4(2)
  • 22(8)
  • 22.2(1)
  • 22.9(1)
  • 25(4)
  • 25.5(4)
  • 30(1)
  • 30.5(8)
  • 31.1(1)
  • -(2)
接点構成
  • 1a(4)
  • 1a1b(11)
  • 1a2b(3)
  • 1a3b(4)
  • 1b(10)
  • 2a(1)
  • 2a1b(2)
  • 2a2b(7)
  • 2b(11)
  • 3a(1)
  • 3a1b(3)
  • 3b(7)
  • 4a(1)
  • 4b(6)
  • その他(7)
動作方式
  • プッシュプル(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(8)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 富士電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
16(9)
16.2(5)
16.4(2)
22(8)
22.3
25(4)
25.5(4)
30.5(8)
31.1(1)
-(2)
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ 富士電機非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ富士電機(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
リリースアーム方式で簡単着脱Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応パネル厚の調整が不要接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ2方向配線で作業効率アップ優れた接触信頼性充電部保護カバーを標準付属標準品で海外規格の認定を取得
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から62日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から30日以内出荷
フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュプルスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ)端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュプル照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm接点材質銀接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
動作方式プッシュロックターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロック鍵リセットスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)仕様●接点構造:接点分離形品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65ボタン形状大形(Φ40)端子形状M3.5ねじ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)600動作方式プッシュロック鍵リセット照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から112日以内出荷
適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下機械的耐久性25万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から55日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から53日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から55日以内出荷
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から62日以内出荷
品名非常停止用押ボタンスイッチ種類完成品保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm短絡保護装置250V/10Aヒューズ定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)900耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 SEMI規格対応 非常停止用押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22種類表示灯保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅最大0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)(EMO記号付)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 非常停止用照光押しボタンスイッチ富士電機
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性30万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500

非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

非常停止用押ボタンスイッチ本体