絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 16(1)
- 22.3(1)
- 30.5(1)
接点構成
- 1a(1)
- 1a1b(3)
- 1a2b(2)
- 1a3b(2)
- 1b(3)
- 2a(1)
- 2a1b(1)
- 2a2b(2)
- 2b(3)
- 3a(1)
- 3a1b(1)
- 3b(2)
- 4a(1)
- 4b(2)
- その他(2)
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(3)
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(4)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16(1)
22.3(1)
30.5(1)

Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1台当日出荷から32日以内出荷色赤ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)動作機能プッシュロックターンリセット
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から30日以内出荷仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
『非常停止用押ボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常停止用押ボタンスイッチ本体
- 非常停止用押ボタンスイッチその他関連用品