絞り込み
ブランド
- Flowline
- シュナイダーエレクトリック(484)
- DiodesZetex(376)
- 東芝(358)
- MICROCHIP(341)
- HAMMOND(293)
- VISHAY(268)
- SIEMENS(265)
- RS PRO(265)
- APEM(224)
- STMicro(208)
- XP POWER(208)
- ABB(207)
- TRACO POWER(181)
- nexperia(181)
- EATON(イートン)(175)
- FINDER(167)
- ON SEMICONDUCTOR(138)
- フエニックス・コンタクト(133)
- TELEMECANIQUE SENSORS(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Flowline サイドマウントブラケット
Flowline¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:側面取り付けブラケット●併用可能製品:LU23/27/28/29超音波レベルセンサ
Flowline 振動式レベルスイッチ
Flowline¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline フロートスイッチ
Flowline¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline ブラケット
Flowline¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様Flowline EchoPulseアクセサリ. Flowline製の定評のあるEchoPulseシリーズ用の充実したアクセサリです。 これらのアクセサリには、さまざまなねじ山形状と直径の多様なレジューサブッシュ、ANSIフランジ、インジケータ、エンクロージャ、コントローラが含まれています。 EchoPulseレベルトランスミッタ製品は、幅広いアクセサリを用意しているので、各種の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ
Flowline¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~