絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7,676件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 910V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥84~税込¥92~
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲550Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)1500最大定格電圧(V)745バリスタ電圧(V)910
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 33V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電圧許容範囲20Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)65最大定格電圧(V)26バリスタ電圧(V)33
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 270V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    定格電力(W)0.4定格【サージ電流耐量】3500、【エネルギー耐量】35J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲175Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)455最大定格電圧(V)225バリスタ電圧(V)270静電容量(pF)350
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 240V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧許容範囲150Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)200バリスタ電圧(V)240
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 22V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    3日以内出荷
    電圧許容範囲14Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)43最大定格電圧(V)18バリスタ電圧(V)22
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 220V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)0.1定格【サージ電流耐量】800、【エネルギー耐量】6.5J取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲140Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)380最大定格電圧(V)180バリスタ電圧(V)220静電容量(pF)110
  • ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)

    ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    3日以内出荷
    取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
  • 2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
  • 2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP 日清紡マイクロデバイス

    2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP

    日清紡マイクロデバイス
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
    仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
  • 2回路 高出力電流 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 高出力電流 オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥149税込¥164
    1個
    4日以内出荷
    仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5
  • 2回路 低雑音 オペアンプ 日清紡マイクロデバイス

    2回路 低雑音 オペアンプ

    日清紡マイクロデバイス
    ¥209税込¥230
    1個
    3日以内出荷
    プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。
    仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
  • 4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments

    4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16

    Texas Instruments
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
    機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
  • 4回路 差動 コンパレータ Texas Instruments

    4回路 差動 コンパレータ

    Texas Instruments
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    その他SOIC14、【tpd】1.3μs、【output】O.C電源電圧(V)+2~+36定格電源電流0.8mA(Vcc=+5V)V回路数4回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージSOIC14オフセット電圧(mV)2
  • 6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)

    東芝
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】
    機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • 4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14

    東芝
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
    機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • DMOSトランジスタアレイ 4回路 東芝

    DMOSトランジスタアレイ 4回路

    東芝
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    入力電圧(V)0~25電源電圧(V)CC:4.5 ~ 5.5保存温度(℃)Tstg:-55~150出力電流(mA)IOUT:1500動作温度(℃)Topr:-40 ~ 85RoHS指令(10物質対応)対応出力耐電圧(V)CE(SUS):50
  • 8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝

    8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20

    東芝
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
  • 4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 東芝

    4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14

    東芝
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    2入力の正論理ORゲートを4回路内蔵しています。 全てのゲート出力にインバータによるバッファが付加されています。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
    機能Quad 2-Input Positive OR GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)3~18
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14 東芝

    2回路 バイナリーカウンター CMOS SOP14

    東芝
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    機能Dual 4-Bit Binary CountersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP14動作電圧(V)2~5.5
  • 2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments

    2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14

    Texas Instruments
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
  • 1.235V 電圧リファレンス TAEJIN Technology

    1.235V 電圧リファレンス

    TAEJIN Technology
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・1.2V時の動作電流:15μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω
    出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
  • IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルド

    IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP

    フェアチャイルド
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP nexperia

    IC INVERTER SCHMITT 6CH 14TSSOP

    nexperia
    ¥70税込¥77
    1個
    3日以内出荷
    インバーター 74LV14PW,118 Nexperia製を販売します。 シュミットトリガ
    仕様【論理レベル】低:0.3V~1.1V、高:1.4V~3.85Vタイプ【ロジック】インバータ電流(mA)出力高:12、出力低:12回路数6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)1~5.5実装タイプ面実装パッケージ/ケース14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)静止電流(μA)【最大】40入力数6
  • 12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16 東芝

    12ステージ バイナリカウンター CMOS DIP16

    東芝
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    非同期クリア機能を持つ12STAGEのリップルキャリーバイナリーカウンターで、周波数分周タイミング回路等に適しています。 最大クロック周波数が大きい。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
    機能12-Stage Binary・Ripple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • リアルタイムCANモニター ビット・トレード・ワン

    リアルタイムCANモニター

    ビット・トレード・ワン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    Microchip社のCANコントローラ内蔵トランシーバMCP25625を使用したリアルタイムCANモニターです。 MCP2515+MCP2551を合わせ持った機能を持ち、CANバスに接続して2.8inchタッチパネル付き LCDで直接モニタリングできます。 ハードウェアフィルタ/ソフトウェアフィルタによりCAN IDやデータフィールドをフィルタリング 可能です。 コンペアアウトによりデータフレームの値を設定した閾値と比較した結果を出力可能です。 CAN 2.0B、1Mbps max(CAN FD非対応)、CAN Vbus電圧の簡易表示機能搭載です。
    セット内容本体、保証書質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×22(突起物除く)接続【CAN】D-Sub 9pinオスコネクタ搭載。※ヘッダの差し替えでCAN標準ピン配置置(CiA DS102推 奨)/OBD-II用ピン配置(市販のOBD2-DB9変換ケーブル接続用)に切り替え可能保証期間6か月電源供給CAN Vbus DC7~18V、又はUSB-typeC DC5V
  • EcoLine シリーズ ワイドミュラー

    EcoLine シリーズ

    ワイドミュラー
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    動作温度(℃)-40 ...75保管温度(℃)(最小)-40 ...(最大)85RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)75最小動作温度(℃)-40
  • CUBE67+ BUS NODE Murrelektronik Limited

    CUBE67+ BUS NODE

    Murrelektronik Limited
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    63日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション TM3バスカプラー CanOpen

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ omron(オムロン)

    IoT液体圧力センサ E8FC用アダプタ

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    冷却異常が引き起こす 装置の突発停止、成形不良を予防 冷却異常が引き起こす 部品の強度不足を予防 冷却水や作動油の状態変化をわかりやすくお知らせ 変化率がパーセンテージでわかる相対値表示
    材質SUS304接続ねじ種類R(テーパねじ)
  • カスタムキーパッド ビット・トレード・ワン

    カスタムキーパッド

    ビット・トレード・ワン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    2台のPCを同時操作できるUSBデュアルコネクトカスタムキーパッド 舞台音響のプロが個人用に制作していたものを製品化した、プログラマブルな12キーを搭載するHIDデバイス 2台のPCを使用して行う、音響や配信等のオペレーティングをスムーズに操作 PA卓での動作を考慮し、コンパクトで取り回しの良いボディになるよう設計 冗長性のあるシステムの構築や2PC同時操作での新たなパフォーマンスをこの一台で 自由に設定を変更できる12個のキーを搭載 接続した端末ごとにキー設定を別で割り当てることも可能 コンパクトな筐体設計で自由な配置を可能に
    付属品USBケーブル×2、保証書寸法(mm)74×120×32.5(突起部を除く)質量(g)約180電源USB給電使用温度(℃)0 ~ 40(結露なきこと)対応OSWindows7以降キー数入力部プログラマブルキー:×12USBタイプUSB-B Type×2
  • マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L omron(オムロン)

    マルチタイマ H3DT-N/H3DT-L

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様H3DT-N/H3DT-L多機能タイマ.プッシュインPlus技術を採用したソリッドステートタイマディレーリレーは、パネル内での用途向けです。スリムなデザインにより省スペースの用途に最適で、制御パネルでの作業を軽減することができます。このタイマは、消費電力を最大60%削減し、制御パネル内の発熱を抑制することができます。.複数の時間レンジ及び動作モードスリムなデザイン、幅17.5mm瞬時出力を0(ゼロ)に設定するだけで簡単にシーケンスチェック一部の動作モードに対応するスタート信号制御スイッチを使用して限時DPDT出力コンタクトを限時SPDT出力コンタクト/瞬時SPDT出力コンタクトに変更可能プッシュインPlus技術による迅速な配線リレー出力供給電圧24~240Vac/dcDINレール取り付けシリーズH3DT最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)AC250、DC30動作温度範囲(℃)-20~+60ターミナルタイプねじ時間(s)0.1~360000
  • Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
  • Digilent DCモータコントローラ 3.5 V DIGILENT

    Digilent DCモータコントローラ 3.5 V

    DIGILENT
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm長さ(mm)20幅(mm)25.4定格電圧(V)3.5電源電圧(V)3.125~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応許容電流10mA
  • C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ C & K COMPONENTS

    C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

    C & K COMPONENTS
    ¥979~税込¥1,077~
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • BALLUFF センサ反射板 BALLUFF

    BALLUFF センサ反射板

    BALLUFF
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス BALLUFF

    BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス

    BALLUFF
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
  • Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント APEM

    Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント

    APEM
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
    定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
  • FMEコネクタ Telegartner  ストレート 圧着端子 ケーブルマウント Telegartner

    FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント

    Telegartner(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクリートその他関連用品