絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(488)
- 東芝(357)
- DiodesZetex(357)
- MICROCHIP(333)
- HAMMOND(286)
- RS PRO(262)
- VISHAY(257)
- SIEMENS(256)
- APEM(222)
- ABB(207)
- STMicro(202)
- XP POWER(196)
- TRACO POWER(183)
- nexperia(179)
- EATON(イートン)(174)
- FINDER(167)
- フエニックス・コンタクト(135)
- ON SEMICONDUCTOR(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(110)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

Digilent DCモータコントローラ 3.5 V
DIGILENT¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様【制御入力】電圧長さ610 mmの2.5 mm塩化ビニールチューブ. 乾燥した空気の圧力測定にのみ使用してください。液体には適していません。. Pmod DPG1差動圧力ゲージ. Pmod DPG 1 は、NXP MP3V5010DPピエゾ抵抗トランスデューサ及びTexas InstrumentsのADCS7476 12ビットADC搭載の差動圧力ゲージモジュールです。. 絶対圧力範囲 0 ~ 10 kPa 温度補償及び較正済み ホスト通信: SPIバス Digilent Pmodインターフェイス仕様のタイプ2に適合 寸法: 25×20mm長さ(mm)20幅(mm)25.4定格電圧(V)3.5電源電圧(V)3.125~5.5VRoHS指令(10物質対応)対応許容電流10mA
BALLUFF センサ反射板
BALLUFF¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
BALLUFF ケーブルアセンブリ M12 メス
BALLUFF¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様接続リード. Balluff近接センサと併用するための接続リードケーブル長(m)5方向直線接続M12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータジェンダー【コネクタ】メス
Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
FMEコネクタ Telegartner ストレート 圧着端子 ケーブルマウント
Telegartner(1件のレビュー)¥799税込¥8791個7日以内出荷取付ケーブルマウント端子圧着動作周波数(GHz)0~2RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50ボディ向きストレート
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷
Gems Sensors フロート スイッチ Versaplast
GEMS SENSORS(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Gems Sensors フロート スイッチ PVDF
GEMS SENSORS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様検出タイプ:フロート 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:SPST NO 、 本体材質:PVDF 、 ケーブル長:24インチ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+121℃ 、 最大圧力:3バール 、 シリーズ:LS-3RoHS指令(10物質対応)対応
Euroquartz 水晶振動子 18.432MHz スルーホール 2-pin HC-49-4H 基本波
EUROQUARTZ¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様標準周波数:18.432MHz 、 実装タイプ:スルーホール 、 負荷キャパシタンス:18pF 、 パッケージタイプ:HC-49-4H 、 ピン数:2 、 長さ:10.77mm 、 幅:4.34mm 、 高さ:3.5mm 、 寸法:10.77 x 4.34 x 3.5mm 、 周波数許容性:±30ppm 、 周波数偏差:±3ppm 、 シリーズ抵抗:40Ω 、 周波数エージング:±3 ppm/年(初年度)、±1 ppm/年(2年目以降) 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 発振モード:基本波RoHS指令(10物質対応)対応
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色青スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 28 V dc Off-On パネルマウント IP67
APEM¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷スイッチ動作Off-On装着方式パネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
Apem 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) IP67
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から9日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)13.6コンタクト定格電流(A)3
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,698税込¥1,8681個当日出荷接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションSPSTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)15@250Vc
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
APEM¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
APEM¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類凸型RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールパッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ 8 x 8mm
APEM¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)8幅(mm)8寸法(mm)8×8アクチュエータの種類丸型定格電圧24操作力(N)3.7スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)1アクチュエータ色黒ターミナルタイプJベンドコンタクト定格電流(mA)50
Apem タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール
APEM¥1,098~税込¥1,208~1袋(20個)7日以内出荷アクチュエータの種類ボタンRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc