絞り込み
ブランド
- Texas Instruments
- MICROCHIP(139)
- STMicro(139)
- onsemi(36)
- 東芝(19)
- ROHM(14)
- Bellnix(ベルニクス)(5)
- RECOM(4)
- マルツエレック(4)
- ON SEMICONDUCTOR(3)
- DIALIGHT(2)
- SPARKFUN(2)
- EXAR(1)
- HARWIN(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- SILICON LABS(1)
- VISHAY(1)
- XP POWER(1)
- 沖電気工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
Texas Instruments オペアンプ, スルーホール, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358AN/NOPB
Texas Instruments¥769税込¥8461箱(5個)当日出荷仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V長さ(mm)10.16ピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。パッケージPDIP実装タイプスルーホールアンプタイプ高精度最小動作温度(℃)0
低消費電力タイマー IC 555
Texas Instruments¥299税込¥3291個3日以内出荷備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージPDIP-8動作電圧(V)2~15最大周波数(MHz)【発振】2.1
低オフセット低ドリフトJFET入力デュアル・オペアンプ
Texas Instruments¥439税込¥4831個3日以内出荷その他【GBW】4MHz【SR】15V/μs、電流:【入力バイアス】50pA、【IN NOISE(1KHz)】25nV/√Hz入力JFET電源電圧(V)±18定格電源電流3.6mA(Vcc=±15)回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70パッケージDIP-8オフセット電圧(mV)1
IC RECEIVER 0/4 16SOIC
Texas Instruments¥469~税込¥516~1個13日以内出荷仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
基準電圧ダイオード
Texas Instruments¥209税込¥2301個3日以内出荷温度係数最大150RoHS指令(10物質対応)対応誤差+12mV-12mV動作電流(mA)0.01~20動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージTO-92基準電圧1.235V
Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP
Texas Instruments¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas InstrumentsRoHS指令(10物質対応)対応
IC RECEIVER 0/4 16SO
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16SO仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0408-01
Texas Instruments DS90LV031ATM/NOPB LVDSトランスミッタ
Texas Instruments¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様トランスミッションデータレート:400Mbps長さ(mm)9.91寸法(mm)9.91×3.91×1.45高さ(mm)1.45入力CMOS, TTLピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージSOIC実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最小動作温度(℃)-40出力タイプLVDS
Texas Instruments リニア電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 LDO 1.2 V, LP3875ES-ADJ/NOPB
Texas Instruments¥1,298税込¥1,4281箱(2個)7日以内出荷精度0.04出力電圧(V)1.2出力電流(mA)150RoHS指令(10物質対応)対応レギュレータLDO
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358MX/NOPB
Texas Instruments¥779税込¥8571箱(10個)7日以内出荷仕様●標準ゲイン帯域幅積:1.2MHz●標準シングル供給電圧:32 Vピン数(ピン)8電源タイプ±2電源, 単一電源回路数2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC-8実装タイプ表面実装アンプタイプデュアルOP
Texas Instruments コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2596S-3.3/NOPB
Texas Instruments¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様最大スイッチング周波数:173 kHz入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバックコントローラ、反転最小動作温度(℃)-40出力タイプ固定
8ビット D/Aコンバータ Texas Instruments
Texas Instruments¥599税込¥6591個当日出荷仕様●DACチャンネル数:1●アーキテクチャ:電流ステアリング●フルスケールエラー:±1LSB●全非線形エラー:±0.19%FSR●最大セトリング時間:0.15μs分解能8ビットインターフェースデジタル:パラレルピン数(ピン)16電源タイプデュアル電源RoHS指令(10物質対応)対応特性D/Aコンバータ 8ビット、Texas InstrumentsパッケージMDIP実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)70基準電圧外部出力極性ユニポーラ
IC RECEIVER 0/4 16DIP
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16DIP仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423、RS485●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:45mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0410-38
IC RECEIVER 0/4 16DIP
Texas Instruments¥259税込¥2851個13日以内出荷IC RECEIVER 0/4 16DIP仕様●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0450-40
IC DRIVER 4/0 16SO
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷。IC DRIVER 4/0 16SO仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0411-19
IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP
Texas Instruments¥189税込¥2081個13日以内出荷。IC BUS FET EXCH SW 5X2:2 24TSSOP仕様●タイプ:バスFETエクスチェンジスイッチ●回路:5 x 2:2●独立回路:1●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0409-14
IC SWITCH SPDT SC70-6
Texas Instruments¥68税込¥751個13日以内出荷IC SWITCH SPDT SC70-6仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V~5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6アズワン品番67-0411-34
Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981箱(2個)7日以内出荷出力電圧(V)(Max)12.48、(Min)11.52入力電圧(V)(Min) 4.5出力電流(A)3ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDDPAK、TO-263出力数1レギュレータステップダウン出力タイプ固定
RS-485トランシーバ
Texas Instruments¥909税込¥1,0001個5日以内出荷仕様●動作電圧[V]:4.75V~5.25V●ドライバチャネル数:1/1●データレート[bps]:10Mbps●動作温度:0℃~70℃●パッケージ:8-DIP●動作電圧[V]:4.75V~5.25Vアズワン品番68-2025-62
IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP
Texas Instruments¥1,398税込¥1,5381個13日以内出荷IC UART W/64-BYTE FIFO 64-LQFP仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:64バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:64-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:64-LQFP(10x10)アズワン品番67-0410-48
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8MDIP
Texas Instruments¥239税込¥2631個13日以内出荷仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:70mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-MDIPアズワン品番67-0433-79
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
Texas Instruments¥429税込¥4721個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/5●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOPアズワン品番67-0407-99
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO
Texas Instruments¥499税込¥5491個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0410-34
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
Texas Instruments¥649税込¥7141個13日以内出荷IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP仕様●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0405-79
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
Texas Instruments¥80税込¥881個13日以内出荷IC SWITCH QUAD 1X1 14SO仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0409-32
IC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOP
Texas Instruments¥1,798税込¥1,9781個13日以内出荷IC SERIALIZER 10-BIT 28-SSOP仕様●機能:シリアライザ●データレート:660Mbps●入力タイプ:LVCMOS、LVTTL●出力タイプ:LVDS●入力数:10●出力数:1●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOPアズワン品番67-0405-98
IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC
Texas Instruments¥359税込¥3951個13日以内出荷IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 8SOIC仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:1●レシオ - 入力:出力:1:1●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):600mA●Rds On(標準):33ミリオーム●入力タイプ:非反転:-●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-79
IC DRIVER 4/0 20SOIC
Texas Instruments¥849税込¥9341個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 20SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.295インチ、7.50mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOICアズワン品番67-0410-31
IC DRIVER 4/0 16SOIC
Texas Instruments¥279税込¥3071個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS422、RS485●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOIC
IC DRIVER 4/0 14SOP
Texas Instruments¥98税込¥1081個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 14SOP仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:±7.5V~15V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOアズワン品番67-0410-29
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-99
IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP
Texas Instruments¥789税込¥8681個13日以内出荷IC ASYNC COMM ELEMENT 48-LQFP仕様●チャンネル数:1、UART●FIFO:16バイト●プロトコル:-●データレート(最大):1Mbps●電圧 - 供給:3V~5.25V●自動フロー制御付き:あり●IrDAエンコーダ/デコーダ付き:-●誤りスタートビット検出付き:あり●モデム制御付き:あり●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-LQFP●サプライヤデバイスパッケージ:48-LQFP(7x7)アズワン品番67-0394-60
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
Texas Instruments¥599税込¥6591個13日以内出荷IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-62
IC DRIVER 4/0 16SOIC
Texas Instruments¥419税込¥4611個13日以内出荷IC DRIVER 4/0 16SOIC仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-87
32ビット、192KHzサンプリング、オーディオステレオDAC
Texas Instruments¥1,188税込¥1,3071個5日以内出荷仕様●タイプ:DAC、オーディオ●解像度(ビット):32bit●サンプリングレート(毎秒):200k●データインターフェース:DSD、PCM●電源:アナログおよびデジタル●電圧-供給:3V~3.6V、5V●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0438-76
Texas Instruments DS90LV032ATMTC/NOPB LVDSレシーバ
Texas Instruments¥1,998税込¥2,1981箱(5個)7日以内出荷仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV長さ(mm)5寸法(mm)5×4.4×0.9高さ(mm)0.9入力LVDSピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas InstrumentsパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)3.61チップ当たりのエレメント数4ドライバ数4最大動作温度(℃)85出力タイプLVTTL
Texas Instruments 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, LP2980IM5-3.3/NOPB
Texas Instruments¥839税込¥9231箱(10個)7日以内出荷仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments長さ(mm)2.92寸法(mm)2.92×1.6×1.02精度±1.5%出力電流(mA)50ピン数(ピン)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装ラインレギュレーション0.014 %/V出力数1最大動作温度(℃)125出力タイプ固定
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.6mm, 収縮後 0.8mm, 黒 CRN-1/16-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥494~¥449~