絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(268)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(232)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(40)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(168)
- テンパール工業(74)
- 三菱電機(24)
- 河村電器産業(23)
- エスコ(22)
- 富士電機(20)
- 日東工業(19)
- 日立産機システム(17)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- 内外電機(1)
- マキタ(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・河村電器産業・エスコ・富士電機・日東工業・日立産機システム・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ
「定格電流(A)」から絞り込む

リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC100V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品
富士電機¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥149,800~税込¥164,780~1台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)90厚さ(mm)150質量(kg)1.2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
JIS互換性形漏電遮断器
日立産機システム¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2定格電流(A)30縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)15極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-200極数(P)2
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から82日以内出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
漏電遮断器
マキタ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)AC15定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形動作時間0.1S以内(高速型)定格感度電流(mA)15定格不動作電流(mA)7.5
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品