絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・河村電器産業・エスコ・富士電機・日東工業・日立産機システム・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 漏電遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
377件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業

    漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
  • 漏電リレー NV-ZSAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZSAシリーズ

    三菱電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 漏電リレー NV-ZHAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZHAシリーズ

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • 分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ 三菱電機

    分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ

    三菱電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • 分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器 富士電機

    分電盤モジュールシリーズ 漏電遮断器

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    23日以内出荷
    定格電流(A)20定格周波数(Hz)50/60接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ2W動作時間(最大)0.1s定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用メガテスト切換スイッチ無
  • 単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機

    単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

    富士電機
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    27日以内出荷から102日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
  • 漏電遮断器(漏電ブレーカ) 日立産機システム

    漏電遮断器(漏電ブレーカ)

    日立産機システム
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)25厚さ(mm)95質量(kg)0.15縦(mm)78定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E定格使用電圧(V)100/200極数(P)2P2E
  • 漏電遮断器 裏面形 テンパール工業

    漏電遮断器 裏面形

    テンパール工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ接続方式裏面形
  • 漏電遮断器 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 時延形

    テンパール工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    タイプ経済タイプ
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 中性線欠相保護付漏電遮断器 テンパール工業

    中性線欠相保護付漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    31日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 中感度形 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    30日以内出荷
    型式GB-62KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器定格電流(A)60接続方式表面形名称Kシリーズ接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能)極数・素子数2P2Eフレーム(AF)60定格使用電圧(AC V)100~200動作時間(s)最大0.1
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電リレー 漏電警報器 露出形 テンパール工業

    漏電リレー 漏電警報器 露出形

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    型式SG-AL5質量(kg)0.2品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)137×100×38.5本体露出形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800/1000外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業

    パールテクト 漏電ブレーカ OC付

    テンパール工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-BNA)型式GBC-2NA質量(kg)0.07備考コード短絡保護用瞬時遮断機能付種類漏電遮断器定格電流(A)30接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ同梱部品圧着端子(棒形付属)定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100V/200V】2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式無過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100~100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様連結端子接続可能電線 単線(Φmm)最大1.6・2.0・2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)16.7
  • 漏電リレー 漏電警報器 埋込形 テンパール工業

    漏電リレー 漏電警報器 埋込形

    テンパール工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    型式SG-AL4K質量(kg)0.32品名漏電リレー種類検知器、警報器、計測器電源電圧AC100-200V 50/60Hz外寸法(縦×横×深さ)(mm)130×90×84.5本体埋込形消費電力常時1VA 動作時2.5VA外装色黒(マンセルN1.5プラスチック製)音圧内部ブザー70dB以上警戒回路数1回路動作時間0.5秒復帰方式手動復帰/自動復帰(スイッチによる切替)定格感度電流(mA)100/200/400/800外部接点容量(A)無電圧2a AV250V 1.5A/DC300V 1A警報停止機能あり組合わせ機器【変流器】S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
  • Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    30日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)RC-KA、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-62KC)型式GB-52KC質量(kg)0.32種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付用ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、封印板×2枚接続可能電線(mm2)最大22定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)定格感度電流(mA)100漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5極数・素子数2P2E適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5、【呼び断面積8mm2 許容電流(600V IV電線)61A 電線抱合範囲6.64~10.52mm2】8-5、【呼び断面積14mm2 許容電流(600V IV電線)88A 電線抱合範囲10.52~16.78mm2】14-5外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、112(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50
  • パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業

    パールテクト 漏電ブレーカ OC付

    テンパール工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    型式GB-52NA質量(kg)0.18備考フラットハンドル種類漏電遮断器定格電流(A)40接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ接続可能電線(mm2)最大14定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100/200V】2.5定格感度電流(mA)15漏電表示方式有(手動復帰)過電流引きはずし方式熱動逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50定格使用電圧(AC V)100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様圧着端子方式(圧着端子付属) M5動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)50.7
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    30日以内出荷
    仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18
  • 漏電ブレードブレーカ 河村電器産業

    漏電ブレードブレーカ

    河村電器産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相

    河村電器産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷
  • BCWN-75 3P75A Panasonic(パナソニック)

    BCWN-75 3P75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P2E75A30MA バンシュカン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 2P60A30MA チクネツ Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 2P60A30MA チクネツ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P75Aキリカエ Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P75Aキリカエ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)

    漏電遮断器

    LS ELECTRIC(旧 LS産電)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    93日以内出荷
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷から62日以内出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体