絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
接続方式
その他・埋込形・差込形・表面形・裏面形
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・三菱電機・エスコ・河村電器産業・富士電機・日東工業・日立産機システム・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日本防災スキーム・オーム電機・内外電機・マキタ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 漏電遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
378件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZL

    河村電器産業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS 河村電器産業

    漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZS

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.85外形寸法(mm)75×130×68定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途ZS型/単3専用相線式1Φ3W動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可リード線長さ(mm)220極数・素子数3P2E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機

    電灯分電盤用オートブレーカ

    富士電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
  • 漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC100専用端子形状ソルダーレス端子定格電流(A)15相線式1Φ2W動作時間(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式過電圧保護(定格動作過電圧)135V(定格不動作過電圧)125V極数・素子数2P1E
  • ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機

    ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
  • 太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム漏電遮断器

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    逆潮流対応型 (3P3E) です 。発電システム用としてご使用できます
    タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
  • ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    ミニ・イコールブレーカ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】(別売)LC-51、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-7種類漏電遮断器接続方式表面形名称ミニ・イコールブレーカ同梱部品取付金具×2個接続可能電線(mm2)最大8漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子線押え方式(圧着端子使用可能) M5適合圧着端子【呼び断面積2mm2 許容電流(600V IV電線)27A 電線抱合範囲1.04~2.63mm2】2-5、【呼び断面積5.5mm2 許容電流(600V IV電線)49A 電線抱合範囲2.63~6.64mm2】5.5-5外寸法・高さ(mm)60、78(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)50外形寸法縦(mm)95適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)25
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E20A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • 漏電リレー NV-ZBAシリーズ 三菱電機

    漏電リレー NV-ZBAシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)43×70×114.5質量(kg)0.3規格JIS:JIS C 8374定格電圧(V)AC100/200接点構成1c接続方法表面形:◎線押え相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W漏電表示方式電気式(LED)連続通電電流(A)5制御電圧(V)100・200
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 漏電ブレーカABF型 主幹用 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカABF型 主幹用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)種別漏電ブレーカ寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.47定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用相線式1Φ3W動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示極数・素子数3P2E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内引外し方式熱動・電磁式
  • エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)

    エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
  • 漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカー J型2P30A30mA雷サージ付

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    種別漏電ブレーカ寸法(mm)H70×W68×D40質量(kg)0.19ブラック定格電圧(V)AC100V端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい定格電流(A)30定格感度電流(mA)30形名J型極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30引外し方式電磁式
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    8,198税込9,018
    1台
    30日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器 テンパール工業

    漏電保護プラグ プラグ形漏電遮断器

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    水中ポンプ、温水便座、浴室用機器、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護にご使用ください。
    備考ブッシングは標準で1個付属しますのでご注文の際、選んでご指定ください。種類漏電遮断器極数2P使用温度範囲(℃)-10~50定格電流(A)15名称プラグ形、機器組込用等、(愛称)漏電保護プラグ定格感度電流(mA)6保護【保護目的】地絡保護専用外寸法・高さ(mm)44定格使用電圧(AC V)100外形寸法縦(mm)81動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)45
  • カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E20A

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E30A

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E30A

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
    型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • 単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器 日立産機システム

    単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器

    日立産機システム
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    定格感度電流(mA)100・200・500切替極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
  • JIS互換性形漏電遮断器 日立産機システム

    JIS互換性形漏電遮断器

    日立産機システム
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)30極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-100/200-200極数(P)2
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付 漏電遮断器

    テンパール工業
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電システム用
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    経済タイプ
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 感震機能付漏電ブレーカー 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカー

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業

    漏電遮断器 ボックスブレーカ

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1台
    6日以内出荷
    ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 富士電機

    漏電遮断器

    富士電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2

漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

漏電遮断器本体