絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(204)
- テンパール工業(79)
- 日東工業(52)
- 三菱電機(36)
- エスコ(27)
- 河村電器産業(23)
- 富士電機(21)
- 日立産機システム(19)
- 富士電機機器制御(4)
- 内外電機(3)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 日幸電機製作所(1)
- Nito(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エスコ・河村電器産業・富士電機・日立産機システム・富士電機機器制御・内外電機・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・日幸電機製作所・Nito
「定格電流(A)」から絞り込む

NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷から13日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
リモコン漏電ブレーカ CSE型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷適合【相線式】1Φ2W(単相2線式)・1Φ3W(単相3線式)寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷寸法(mm)(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)質量(kg)0.56定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6引外し方式熱動・電磁式
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から32日以内出荷JIS協約形モジュールに適合。電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式
カンタッチブレーカ 漏電表示付
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(表示)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
カンタッチブレーカ 漏電警報付
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から17日以内出荷漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに警報でお知らせします。接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6動作時間(警報)0.1秒以内定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5AAC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5ADC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
漏電ブレーカ BJW型
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷モータ保護兼用 端子カバー付き主な用途ボックス内取付用動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦
漏電遮断器:地絡保護専用
テンパール工業1台欠品中地絡保護専用 (OCなし) 。仕様:配線用遮断器既設回路用としてご使用いただけます仕様漏電遮断器 2P0E 30A 30MAタイプ地絡保護専用接続方式表面形
漏電遮断器ミニイコールブレカ
テンパール工業¥6,898税込¥7,5881台31日以内出荷幅25mmで分電盤の小型化がはかれます仕様漏電遮断器 2P2E 30A 30MA接続方式表面形名称ミニ・イコール
漏電遮断器 警報接点付
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781台31日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 250A W2タイプ経済タイプ接続方式表面形
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付仕様アンペアフレーム:60AF質量(kg)0.46規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)60適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造圧着端子用 M8定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
日東工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷ホーム分電盤専用ブレーカになります用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥15,980税込¥17,5781個欠品中PHタイプ用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品