絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(1)
- AC100(291)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(251)
- AC220(1)
- AC230(12)
- AC240(16)
- AC400(1)
- AC415(56)
- AC440(41)
- AC480(2)
- AC500(1)
- DC250(1)
- その他(1)
フレーム(AF)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(204)
- テンパール工業(79)
- 日東工業(52)
- 三菱電機(36)
- エスコ(27)
- 河村電器産業(23)
- 富士電機(21)
- 日立産機システム(19)
- 富士電機機器制御(4)
- 内外電機(3)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- 日本防災スキーム(2)
- オーム電機(1)
- マキタ(1)
- 日幸電機製作所(1)
- Nito(1)
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・日東工業・三菱電機・エスコ・河村電器産業・富士電機・日立産機システム・富士電機機器制御・内外電機・寺崎電気産業・LS ELECTRIC(旧 LS産電)・日本防災スキーム・オーム電機・マキタ・日幸電機製作所・Nito
「定格電流(A)」から絞り込む

放電検出ユニット
Nito¥19,980税込¥21,9781個当日出荷電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A15mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷から62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付端子形状端子形状品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A30mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E30A
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電2P1E15A30mA
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個32日以内出荷から62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個32日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電2P2E15A15mA
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個62日以内出荷型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
カンタッチブレーカ 漏電警報2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E15A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電警報2P1E30A
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷型式BKF-50ZPタイプ漏電警報付端子形状端子形状品種EA-MCB定格電流(A)30定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
カンタッチブレーカ 漏電表示2P2E15A
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷型式BKF-50LPタイプ漏電表示付品種EL-MCB定格電流(A)15定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
単相3線中性線欠相保護付漏電遮断器
日立産機システム¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80定格感度電流(mA)30極数・素子数3RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100/200定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
240V/30A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
エスコ¥7,560税込¥8,3161個翌日出荷フレーム30用極数3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)30
240V/10A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム30)
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷フレーム30用極数2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140定格絶縁電圧(V)440定格電流(A)10
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)2P2E(モータ定格:単相100V)5.5A 30mA(AC200V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC100V 0.2kW、AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
カンタッチRE2P2E20A24VRT
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチRE2P1E20A24VRN
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個32日以内出荷寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
カンタッチ漏電保護2P1E30A15mA
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個32日以内出荷寸法(mm)H96×W25×D60(ハンドル含む77)質量(kg)0.15種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100専用端子形状速結端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu5kA/AC100V専用、AC100/200VIcu2.5kA/AC200V形名BKFE-50極数・素子数2P1E定格電圧・遮断容量AC100V専用 5kAフレーム(AF)50引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個62日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)600定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 15mA(AC24V操作)
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)質量(kg)0.5種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA形名CLE-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥269,800~税込¥296,780~1台3日以内出荷から5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
一般用漏電遮断器 高遮断形(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)幅(mm)105厚さ(mm)165質量(kg)2縦(mm)94定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30極数・素子数3P定格使用電圧(V)200-440極数(P)3
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品