絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 三菱電機(1)
極数
  • 40
  • 2(6)
  • 3(15)
  • 4(21)
  • 5(10)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 8(17)
  • 9(53)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(48)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 25(41)
  • 26(5)
  • 37(31)
  • 50(16)
  • 120(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
3(15)
4(21)
7(11)
8(17)
9(53)
15(48)
20(10)
25(41)
37(31)
50(16)
極数をもっと見る
MDR 3M(スリーエム)MDR3M(スリーエム)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から95日以内出荷
入出力ケーブル自作用コネクタ 三菱電機入出力ケーブル自作用コネクタ三菱電機
1,798税込1,978
1パック(2セット)
当日出荷から5日以内出荷
用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
20税込22
1個
12日以内出荷
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
MILコネクタ ストレインリリーフ 3M(スリーエム)MILコネクタ ストレインリリーフ3M(スリーエム)
399税込439
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27定格電圧(V)AC:250 DC:300
クリックプラグコネクタ 3M(スリーエム)クリックプラグコネクタ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
極数40(インシュレータ)グレーピッチ(mm)1.27接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)銅合金

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング