「極数」から絞り込む
丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:14P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4599アズワン品番65-7710-78
丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-08FGMS-GCP-213180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジングサイズ: 1オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 8 ケーブル外径 5.8 → 6.1 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:8P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4594アズワン品番65-7711-17
丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-03FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4586アズワン品番65-7710-88
丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4584アズワン品番65-7711-84
丸型コネクタ 10極 ケーブルマウント 1袋 5個入AMPHENOL7日以内出荷
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:10●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4597アズワン品番65-7711-34
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形コネクタ多治見無線電機税込¥1,978¥1,798