絞り込み
極数
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 丸型コネクタ本体

FA現場のお役立ち情報
998件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

    七星科学研究所
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5EP耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ PCプラグ用キャップ

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    仕様SNS-20用キャップ、PCプラグ用トラスコ品番818-9175材質亜鉛合金質量(g)9.49
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • RMA.00.250.CTM LEMO

    RMA.00.250.CTM

    LEMO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.2B.310.CLAD92Z LEMO

    FGG.2B.310.CLAD92Z

    LEMO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.0B.307.CLAD52Z LEMO

    FGG.0B.307.CLAD52Z

    LEMO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGG.00.304.CLAD35 LEMO

    FGG.00.304.CLAD35

    LEMO(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.1B.308.CLL LEMO

    EGG.1B.308.CLL

    LEMO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGG.00.304.CLL LEMO

    EGG.00.304.CLL

    LEMO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピン・プラグジャック MR-3325G マル信無線電機

    ピン・プラグジャック MR-3325G

    マル信無線電機(5件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC34定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下挿入力3kg以下抜去力0.1kg~3kgコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC250
  • 17JEシリーズ ダストカバー フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ ダストカバー

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(100個)
    当日出荷
    形状ピンコネクタ用(プラグ)芯数9
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • 2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機

    2極小型単頭プラグ Φ3.5

    マル信無線電機
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    形状アングル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
  • JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JN1/3シリーズ 小型・丸型コネクタ アングルプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状アングル区分ソケット種類丸型極数10定格電圧(V)AC200定格電流(A)3コネクタ形状ライトアングルプラグ結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス結線方法圧着/はんだ
  • CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ アングルバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥5,388~税込¥5,927~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状アングル色(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
  • ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ライトアングルプラグ/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
  • RLWT 竹内工業

    RLWT

    竹内工業
    ¥9~税込¥10~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)色(インシュレータ)白
  • PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    PLWシリーズPSE規格取得 小型防水コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    10日以内出荷から42日以内出荷
    PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  アダプタキャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ アダプタキャップ

    七星科学研究所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ 七星科学研究所

    NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ 曲がりプラグ

    七星科学研究所
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    工作機械用防水、防油コネクタ
    形状アングル種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    シェルサイズ24ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル 七星科学研究所

    MWシリーズ超小型防水コネクタ レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    黄銅にニッケルめっきを施したシェルにて耐食性に優れる
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/ニッケルめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:シリコーンゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)30定格電流(A)2材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)300結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20材質合成樹脂シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型光ローゼット 八光電機製作所

    露出型光ローゼット

    八光電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    コンパクトで余長収容無しタイプの光ローゼットです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。SCコネクタに対応しています。
    用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。仕様対応心数:単心SCコネクタ対応、引き込み:1方向取付方式木ネジ(2本添付)、マグネット(添付無し)、結束バンド(添付無し)シャッターバネ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付 マル信無線電機

    電圧区分5 DCジャックパネル型 スイッチ付

    マル信無線電機
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
    電圧区分5のDCジャックパネル型、内芯4.3Φ、外径6.5Φ、センターピン1.4Φ、DC13.5V~18V/2A、本体色黒
    規格EIAJ RC5320A 電圧区分5 適合定格DC18V(DC13.5~18V) 2A形状(mm)EIAJ5(外形Φ7x内径Φ4 センターピン1.45取付け方法パネル取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入)

    テクノベインズ
    ¥889税込¥978
    1袋
    3日以内出荷
    用途DCジャック機器側用のコネクタキャップコネクタ形状5.5ΦDCジャックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズ

    コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒

    テクノベインズ
    ¥639税込¥703
    1袋
    3日以内出荷
    Mini Stereo
    入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクコネクタ(4ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(4ピン メス)

    APEX
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    4ピンマイクコネクターのメス
    定格250V/10A絶縁抵抗(MΩ)2000 MIN.(DC 500V)ピン数(ピン)4シェルサイズ25mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(AC.V.rms)パッケージPLT-25シリーズ抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • マイクコネクタ(3ピン メス) APEX

    マイクコネクタ(3ピン メス)

    APEX
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    3ピンマイクコネクターのメス
    ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗(mΩ)接点/3mΩ MAX.(DC 1A)
  • スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 黒 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)取付部端子/M5ナットを使用色(本体)黒つまみ径(Φmm)15(±0.2)
  • スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用 GB[制御機器]

    スピーカーターミナル 赤 12Φ穴 パネル用

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)50取付穴径パネル:Φ12(±0.2/ずれ止め対応)※回り止めの溝加工が必要です取付部端子/M5ナットを使用色(本体)赤つまみ径(Φmm)15(±0.2)

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体