絞り込み
極数
  • 1(6)
  • 2(14)
  • 3(10)
  • 4(12)
  • 5(26)
  • 7(10)
  • 8(16)
  • 10(42)
  • 12(36)
  • 13(8)
  • 14(33)
  • 15(9)
  • 16(37)
  • 19(4)
  • 20(12)
  • 24(29)
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 32(4)
  • 40(4)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(88)
  • メス(ソケット)(75)
シェルサイズ
  • 12(1)
  • 13(7)
  • 14(5)
  • 16(30)
  • 20(35)
  • 21(7)
  • 24(31)
  • 25(21)
  • 28(22)
  • 30(14)
  • 40(8)
  • 44(7)
  • 50(5)
  • 60(8)
定格電流(A)
  • 5
  • 0.5(12)
  • 1(16)
  • 2(34)
  • 2.5(5)
  • 3(57)
  • 4(37)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(109)
  • 13(18)
  • 15(88)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(42)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(27)
ブランド
  • 七星科学研究所(78)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
  • 多治見無線電機(10)
  • LEMO(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(4)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • LINKMAN(1)
  • ITTキャノン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(14)
4(12)
5(26)
8(16)
10(42)
12(36)
14(33)
16(37)
20(12)
24(29)
極数をもっと見る
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(31件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
    用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(20件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(21件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(16件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(14件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(13件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
    用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    欠品中
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ ジャック

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状ジャック材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    種類丸型結合方式ねじ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ BHレセプタクル

    多治見無線電機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状BHレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW24

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24ロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型コネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    RM12形コネクタ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キー無RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
  • JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
  • NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(4件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RMレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20 七星科学研究所

    NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW20

    七星科学研究所
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体