絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- 七星科学研究所(229)
- LEMO(132)
- マル信無線電機(98)
- LINKMAN(81)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
- RADIALL(68)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(17)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(10)
- ノーブランド(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- ブランドをもっと見る
「極数」から絞り込む

JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
JAE(日本航空電子工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から42日以内出荷区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 曲りプラグ LP
七星科学研究所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状アングル種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25コンタクト形状メス結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm)
GB[制御機器]¥499税込¥5491個3日以内出荷DCプラグからバナナプラグへの変換ケーブルです長さ(cm)約25ジャック径(Φmm)DC:2.1 センタープラス
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンジャック パネル絶縁型 白
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷色白備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤
マル信無線電機¥329税込¥3621個当日出荷ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。系列の製品には非絶縁型のMR-599もあります。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
金メッキ RCAプラグ
共立電子産業¥469税込¥5161個当日出荷ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
RCAジャック 中継型
共立電子産業¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のRCAジャックです。用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ バルクヘッドタイプレセプタクル
七星科学研究所¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥629~税込¥692~1個当日出荷から27日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BNC変換アダプター(中継タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥899税込¥9891個当日出荷BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ 圧着コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥2,998税込¥3,2981パック(100本)当日出荷形状ストレート種類丸型極数10定格電流(A)3仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき結合方式ワンタッチコンタクト形状メス結線方法圧着
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明
テクノベインズ¥639税込¥7031袋3日以内出荷RCAケーブル先端コネクタ形状RCAピンプラグケーブル入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個当日出荷外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色黒備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
3.5mmステレオミニジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個当日出荷パネル取り付け形のステレオミニジャック ポータブルオーディオ等に使われることの多いサイズのステレオミニジャックです。 丸型で省スペース、端子がすべて後端にまとまっているので配線の取り回しがすっきりします。 背面が覆われているためホコリや異物の浸入を防ぎます。 スリーブ(グラウンド)端子は絶縁型でパネルには接続されません。 グラウンドループ対策などでスリーブ端子をパネルから絶縁したい場合も絶縁ブッシュなどを使用せず直にねじ止めして使用できます。仕様ステレオ備考パネル取り付けの絶縁タイプ。オーディオなどでGNDループを作りたくない場合に用います。極数3極形式ストレートジャック径(Φmm)3.5ジャック
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
THB405・406用 ソケットカバー
タカチ電機工業¥499税込¥5491個当日出荷THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
THB389E用 パネルマウント側取付工具
タカチ電機工業¥219税込¥2411個当日出荷THB389E用パネルマウント側、取付工具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から37日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ仕様アダプタ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品














![DCジャック 2.1mm(センタープラス)からバナナプラグへの変換ケーブル(25cm) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626577-251222-02.jpg)


















![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616156-251222-02.jpg)