絞り込み
極数
コンタクト形状
シェルサイズ
定格電流(A)
ブランド
- 七星科学研究所(229)
- LEMO(132)
- マル信無線電機(98)
- LINKMAN(81)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
- RADIALL(68)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- 多治見無線電機(23)
- シンワエレクトリック(17)
- ITTキャノン(15)
- NEUTRIK(14)
- 共立電子産業(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- タカチ電機工業(11)
- テクノベインズ(10)
- ノーブランド(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- T.SIN(テイシン電機)(8)
- ブランドをもっと見る
「極数」から絞り込む

CE05シリーズ ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)ほか当日出荷から102日以内出荷欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥699~税込¥769~1個当日出荷から52日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン オス
ITTキャノン¥889税込¥9781個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白
マル信無線電機¥309税込¥3401個3日以内出荷絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
3.5mm小型ステレオジャック
マル信無線電機¥239税込¥2631個欠品中中継型(ケーブル取り付け型)のステレオミニジャックです。内部はパネル取り付け型ジャックと同じはんだ付け接続です。仕様ステレオ極数3極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック
6.3mmモノラルジャック
LINKMAN¥179税込¥1971個欠品中電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥189~税込¥208~1個当日出荷から3日以内出荷ギターやオーディオに使われる6.3mm径のモノラルプラグです。形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
JMシリーズストレートプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から27日以内出荷・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 キャップ用ロープ
七星科学研究所¥69税込¥761本当日出荷七星科学研究所 NRシリーズ用 キャップ用ロープ用途NRシリーズ レセプタクルキャップ用ロープRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクタ ハウジングCB-01シリーズ(中継用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷2.5mmピッチの防水コネクタです。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)23.5材質/仕上ハウジング:PBT(UL94V-0)、端子:リン青銅/錫めっき、ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき、ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタオス(プラグ)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
Dサブコネクタ
サンキューテクノス¥259税込¥2851個当日出荷組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。用途デジタル機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型極数4定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)銀適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 50Ω超小型 プリント基板用エルボソケット 00シリーズ
LEMO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から91日以内出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状アングル種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法基板実装
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ 中継アダプタ NR24
七星科学研究所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチシェルサイズ24ロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極
SANWA(三和電気工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
基板対ケーブル接続用コネクタ 1.25mmピッチ FIシリーズ ケーブル側プラグ
JAE(日本航空電子工業)¥99税込¥1091個当日出荷形状ストレート材質/仕上ハウジング:ガラス入り6-6ナイロン種類角型極数20定格電流(A)1結合方式ワンタッチ結線方法圧着
JL05シリーズ マシンソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1パック(10本)当日出荷材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
JL04Vシリーズ プラグ(単体ブロック)(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から72日以内出荷仕様ソケットインサート形状ストレートタイプソケットインサート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125コネクタ形状単体ブロックタイプ仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所¥199税込¥2191個当日出荷用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20色黒材質(本体)合成樹脂コネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1mm DCジャック パネル取付用
マル信無線電機¥239税込¥2631個4日以内出荷パネル取付型のDCジャック。適合プラグ:内径Φ2.1mm/外径Φ5.5mm。定格:DC12V 1A。形状外形Φ5.5×内径2.1 DCジャック定格DC12V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥159税込¥1751個4日以内出荷DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明
テクノベインズ¥639税込¥7031袋3日以内出荷RCAコネクタ形状RCA ソケットピンジャック入数1袋6個入りRoHS指令(10物質対応)対応
DINプラグ7ピン
マル信無線電機¥249税込¥2741個当日出荷DIN規格対応の7ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)7極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
ケーブル付きDCジャック 2.5mm(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷DC2.5規格のDCジャックのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状ジャック(メス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン メス
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品








![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
































![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)