絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
596件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • e-con RITS基板取付ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS基板取付ヘッダー

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(20個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ウエハー ストレートタイプ 53047

    日本モレックス(molex)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:51021種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:2.30幅(mm)3.20色ナチュラル(Nylon Off White)高さ(mm)4.20ピッチ(mm)1.25使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC250V/1分間列数1定格電流(A)1.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性94V-0適合パネル厚さ(mm)0.8挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.50ピンサイズBlade
  • CRY用リセプタクル ユーアールディ

    CRY用リセプタクル

    ユーアールディ
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    8日以内出荷
  • J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ) JST(日本圧着端子製造)

    J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(240個)
    92日以内出荷
    極数3寸法A(mm)10.16寸法B(mm)17.74寸法C(mm)29.16キーイングYRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST
    1箱(9000個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造)

    ベース付ポスト HDSタイプトップ型

    JST(日本圧着端子製造)
    1箱(50個)ほか
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • マイクロコネクタ ワゴジャパン

    マイクロコネクタ

    ワゴジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)100定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込コネクタ ワゴジャパン

    差込コネクタ

    ワゴジャパン
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(50個)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)電気用品適合:300、JIS適合:400定格電流(A)電気用品適合:30、JIS適合:41RoHS指令(10物質対応)対応
  • D型コネクタ Centronics型 HIROSE(ヒロセ電機)

    D型コネクタ Centronics型

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    種類角型
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

    日本モレックス(molex)
    ¥220~税込¥242~
    1袋(10個)
    6日以内出荷から66日以内出荷
    KK Interconnect System - Molex
    材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5051列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無
  • Field Attachable / Accessories 日本モレックス(molex)

    Field Attachable / Accessories

    日本モレックス(molex)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(4個)
    92日以内出荷
    Brad Mini-Change Connectors
    使用温度範囲(℃)0~+60シリーズ130039定格電圧(V)(最大)50(AC/DC)定格電流(A)(最大)8.0参考/旧型式DN150LCSA規格LR6837実装方法ストレートIP等級IP67
  • Industrial Receptacles 日本モレックス(molex)

    Industrial Receptacles

    日本モレックス(molex)
    1袋(4個)
    欠品中
    Brad Micro-Change Connectors
    長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80シリーズ130031定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)4.0参考/旧型式81612パネルマウント前面NEMA規格NEMA 6実装方法ストレートIP等級IP67
  • ハウジング 日本モレックス(molex)

    ハウジング

    日本モレックス(molex)
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Standard .062 Pin and Socket Power Connectors
    材質(樹脂部)ナイロン色(樹脂部)自然色質量(g)1.072ピッチ(mm)(嵌合部)3.68、(実装部)3.68極数(最大)3使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ1625ポート数1列数1端子種別プラグ定格電流(A)(最大)5.0参考/旧型式1625-3P難燃性94V-2縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント有UL規格E29179CSA規格LR19980グローワイヤー対応無嵌合キー無嵌合ロック有嵌合極性有
  • プリント基板用コネクタZHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタZHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(13000個)
    64日以内出荷
    小型、低背省スペース設計 ハウジングランス方式 安定した接触構造 コジリに強い嵌合構造 圧接ZRコネクタと嵌合可能
    材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)50 AC・DC耐電圧AC500V・1分間定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~26絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13電線被覆外径(mm)0.8~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    モジュラージャックコネクタ ライトアングルEMI対策ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥379税込¥417
    1個
    92日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5結合方式ワンタッチ結線方法基板実装
  • RMシリーズ 角フランジ HIROSE(ヒロセ電機)

    RMシリーズ 角フランジ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥569税込¥626
    1個
    5日以内出荷
    仕様角フランジ
  • FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    FX2シリーズ ハーフピッチ・多機能2ピースコネクタ レセプタクル無洗浄タイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類角型極数60定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートプラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ ストレートプラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類丸型結線方法はんだ
  • 3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ プラグコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類丸型極数10定格電圧(V)AC125定格電流(A)0.5コンタクト形状オス結線方法基板実装
  • コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズソケット(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタDF62シリーズプラグ(標準タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷から52日以内出荷
    狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
    用途狭所配線用スリム中継コネクタ形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)AWG#22:4/ピン(2芯)、3/ピン(3~13芯)、2.5/ピン(24芯)、AWG#24:2/ピン、AWG#26~30:1/ピン使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、40~70%結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.2結線方法圧着
  • コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    コネクタHR41シリーズレセプタクル(ビス止めタイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(10個)
    30日以内出荷
    耐候性に優れた屋外用防水コネクタ。シェルには高強度且つ耐候性に優れたプラスチックを採用し、軽量な屋外用防水コネクタです。防水性能は嵌合状態でIP67、IP68です。(IP67:水深1mに30分間放置、IP68:水深2mに14日間放置)。操作性の良いバヨネットロック。ワンアクションで完全ロックが出来るバヨネットロックを採用し、暗いところでも取り付けが容易です。現場結線に対応したアッセンブリー作業性の良い圧着結線と容易なアッセンブリー構造のため、現場結線作業にも適しています。シーケンス構造(3芯:2段シーケンス、5芯:3段シーケンス)。活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ)。活線挿抜条件:AC20A・AC300V(挿抜回数50回)。試験方法はUL1977を適用しています。隣接する端子間に壁を設け、耐雷サージ15kVの電圧負荷に対して絶縁性能を有します。安全規格(UL、TUV)を取得。
    用途プラスチックシェル屋外用防水コネクタ形状ストレート種類丸型極数3使用温度範囲(℃)-40~+105(一般定格)、-40~+65(UL規格認定定格)定格電圧(V)AC/DC1000端子形状雄端子定格電流(A)24(周囲温度25℃時)保存温度範囲(℃)-10~+60結合方式バヨネットロック結線方式圧着コンタクト形状オス結線方法圧着
  • D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D5000シリーズ用 シーケンシャルクリップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(300個)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D4000シリーズ用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D4000シリーズ用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥31,900~税込¥35,090~
    1袋(500個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • S9Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S9Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S5Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S5Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥279税込¥307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • S18Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S18Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • S13Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    S13Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS16Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS16Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS15Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS15Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS14Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS14Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BS13Pシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BS13Pシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥749税込¥824
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BH3Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BH3Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • BH2Bシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BH2Bシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥189税込¥208
    1袋(10個)
    6日以内出荷
  • J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型 JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310Sコネクター ヘッダーサイド型

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パック(120個)ほか
    64日以内出荷
    材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
  • MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    MDF7シリーズ 2.54mmピッチボトムエントリータイプコネクタシングルロウレセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥4,898税込¥5,388
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    形状ストレート種類角型極数5定格電圧(V)AC250寸法A(mm)12.70定格電流(A)3寸法B(mm)10.16コンタクト形状メス結線方法基板実装
  • JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ簡易クランプタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    JRシリーズ 高性能防水丸型コネクタコードクランプ簡易クランプタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードクランプ(簡略タイプ)質量(g)12
  • HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート質量(g)8種類角型極数5定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時)色(絶縁体)緑結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法圧着
  • HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    3日以内出荷から52日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1極性キー溝左右各1つコンタクト形状メス結線方法基板実装

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタ本体・ハウジング