絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
827件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
51015シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)51015シリーズ 2.00mmピッチ日本モレックス(molex)
9税込10
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロン(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2
MUO 2.5 TPA 日本モレックス(molex)MUO 2.5 TPA日本モレックス(molex)
13税込14
1個
3日以内出荷
Micro-Lock 1.25mm 中継 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm 中継日本モレックス(molex)
14税込15
1個
3日以内出荷
CP3.3 TPA 日本モレックス(molex)CP3.3 TPA日本モレックス(molex)
4税込4
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)PBT(インシュレータ)茶色
504678シリーズ 日本モレックス(molex)504678シリーズ日本モレックス(molex)
769税込846
1個
欠品中
Micro-Lock 1.25mm RA 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm RA日本モレックス(molex)
39税込43
1個
3日以内出荷
(インシュレータ)ベージュピッチ(mm)1.25定格電圧(V)50定格電流(A)1.5接続方式ライトアングル仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)黄銅
CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA 日本モレックス(molex)CLIK-Mate 1.5mmピッチ RA日本モレックス(molex)
27税込30
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)1.5接続方式ライトアングル定格電流(A)2定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金仕上(コンタクト-接触部)錫(インシュレータ)ベージュ
501329シリーズ 日本モレックス(molex)501329シリーズ日本モレックス(molex)
13税込14
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)ナイロンピッチ(mm)3.3極数2定格電流(A)4
501328シリーズ 日本モレックス(molex)501328シリーズ日本モレックス(molex)
11税込12
1個
3日以内出荷
極数2ピッチ(mm)3.3定格電流(A)4材質(インシュレータ)ナイロン
500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
7税込8
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー極数8定格電流(A)3
500817シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)500817シリーズ 2.5mmピッチ日本モレックス(molex)
5税込6
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester(インシュレータ)グレー定格電流(A)3
モジュラープラグ/ジャック 日本モレックス(molex)モジュラープラグ/ジャック日本モレックス(molex)
269税込296
1個
3日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス形状アングルピッチ(mm)1.02定格電流(A)1.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅, りん青銅
Nano-Change (M8) 日本モレックス(molex)Nano-Change (M8)日本モレックス(molex)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)60 AC / 75 DC定格電流(A)3接続方式ストレート仕上(コンタクト-接触部)金適合電線範囲 AWG(#)24
MX123シリーズ アクセサリー 日本モレックス(molex)MX123シリーズ アクセサリー日本モレックス(molex)
73税込80
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)Polyester Alloy(インシュレータ)黒色
MX150L シリーズ 日本モレックス(molex)MX150L シリーズ日本モレックス(molex)
699税込769
1個
3日以内出荷
Nano-Fit シリーズ 日本モレックス(molex)Nano-Fit シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
3日以内出荷
材質(インシュレータ)LCP(インシュレータ)黒ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)300定格電流(A)6.5仕上(コンタクト-接触部)金材質(コンタクト)黄銅
JWPF(中継接続用)コネクタ JST(日本圧着端子製造)JWPF(中継接続用)コネクタJST(日本圧着端子製造)
89,980税込98,978
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MICキャップハウジング宙吊り型13極 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MICキャップハウジング宙吊り型13極TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1袋(100個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJキャップ 3P 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJキャップ 3P 緑TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1袋(100個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノシールJ フィルターチップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJ フィルターチップTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
27,980税込30,778
1袋(1000個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
070MLC CAP 8P TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))070MLC CAP 8PTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
28,980税込31,878
1袋(60個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFC / FPC用コネクター 日本モレックス(molex)FFC / FPC用コネクター日本モレックス(molex)
46,980税込51,678
1袋(400個)ほか
72日以内出荷から107日以内出荷
FFC-FPC (Through-Hole)
シリーズ5597(樹脂部)自然色耐久回数(挿抜)30難燃性94V-0材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)錫-ビスマス、(ターミナルメッキ)錫-ビスマス、(樹脂部)ポリエステル列数1テール長(mm)(基板)3.50位置決め基板保持ピッチ(mm)(嵌合部)1.25厚さ(mm)(嵌合部メッキ)1.016、(ターミナルメッキ)1.016基板極性縦列スタック(エンド・ツー・エンド)表面実装対応(SMC)使用温度範囲(℃)-20~+80種別(ケーブル)FFC/FPC定格電流(A)(最大)1.0定格電圧(V)(最大)200UL規格E29179
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ライトアングルタイプ 5569日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1袋(10個)
6日以内出荷
Mini-Fit Jr. Power Connectors
材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)曇り錫、(ターミナルメッキ)曇り錫、(樹脂部)ナイロン厚さ(mm)(嵌合部メッキ)2.540、(ターミナルメッキ)2.540(樹脂部)自然色ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5569定格電圧(V)(最大)600列数2定格電流(A)(最大)13.0難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)基板厚(mm)(推奨)1.78UL規格E29179CSA規格LR19980耐久回数(挿抜)30実装方法ライトアングル、スルーホールグローワイヤー対応活線挿抜対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック嵌合極性位置決め基板保持基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566日本モレックス(molex)
3,598税込3,958
1袋(10個)ほか
6日以内出荷から92日以内出荷
Mini-Fit Jr. Power Connectors
シリーズ5566(樹脂部)自然色難燃性94V-0耐久回数(挿抜)30活線挿抜対応列数2グローワイヤー対応嵌合ガイド嵌合キー嵌合ロック材質(金属部)黄銅、(嵌合部メッキ)錫、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)ナイロン実装方法ストレート、スルーホールテール長(mm)(基板)3.50位置決め基板保持基板厚(mm)(推奨)1.60ピッチ(mm)(嵌合部)4.20mm、(実装部)4.20厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.889、(ターミナルメッキ)0.889嵌合極性基板極性シュラウドフルシールド表面実装対応(SMC)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)(最大)9.0定格電圧(V)(最大)600CSA規格LR19980UL規格E29179
M12両側コネクタケーブル 日本モレックス(molex)M12両側コネクタケーブル日本モレックス(molex)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
一般的に『M12』と言われているサイズのコネクタです。 入力センサ・リミットスイッチなどから、出力アクチュエータまで幅広く使用することができます。 ストレートと90°アングルを取り揃えており、設置スペースに合わせて選択できます。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用仕様両側形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20
M12分岐コネクタ 日本モレックス(molex)M12分岐コネクタ日本モレックス(molex)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリッターはY型の分岐コネクタです。 信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。 2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型形状Y形全長(mm)51使用温度範囲(℃)-20~105定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4P-4 Total保護等級IP67
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC250
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピン・ヘッダ・アセンブリTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
用途プリント基板垂直取付用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ スプリット・ピンTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
11,980税込13,178
1パック(100個)
5日以内出荷
コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート厚さ(mm)0.3寸法L(mm)20.1定格電流(A)Max19RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,998税込4,398
1パック(10個)
5日以内出荷
形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,498税込10,448
1袋(100個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
種類角型コンタクト形状オス形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1袋(500個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
種類角型結線方法圧着形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)AC/DC600
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,900税込20,790
1袋(100個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
種類角型結線方法圧着形状ストレート動作電圧(V)AC250
RITSインターコネクション・システム・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RITSインターコネクション・システム・コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,990税込10,989
1袋(24個)ほか
3日以内出荷から121日以内出荷
種類角型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート定格電流(A)Max3動作電圧(V)DC32
D5000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D5000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
579税込637
1個ほか
3日以内出荷から96日以内出荷
種類角型形状ストレート
D2000シリーズ用 キーイング・プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D2000シリーズ用 キーイング・プラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1袋(600個)
4日以内出荷
難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
LDFシリーズ JST(日本圧着端子製造)LDFシリーズJST(日本圧着端子製造)
789税込868
1袋(100個)
6日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス結線方法圧着形状ストレート
JFSシリーズ JST(日本圧着端子製造)JFSシリーズJST(日本圧着端子製造)
669税込736
1袋(10個)
6日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)3
J5000シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品) JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)JST(日本圧着端子製造)
19,980税込21,978
1パック(100個)ほか
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)表面処理(ニッケル下地付部分)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応
J5000シリーズリセプタクルコンタクト JST(日本圧着端子製造)J5000シリーズリセプタクルコンタクトJST(日本圧着端子製造)
69,980税込76,978
1パック(450個)ほか
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき材質銅合金(高導電率)RoHS指令(10物質対応)対応

ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品