絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
「極数」から絞り込む

エコノシールJゴムプラグ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥8,398税込¥9,2381袋(1000個)欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)¥14,980~税込¥16,478~1パック(500個)当日出荷から93日以内出荷プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
EIシリーズ キャップ ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から6日以内出荷
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥329~税込¥362~1個当日出荷から46日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥119税込¥1311パック(10個)当日出荷材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981パック(10個)欠品中中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
JST 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 (#3 → #4) R1.25-3
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷厚さ(mm)0.8全長(mm)11.5シリーズR1.25リング外径(Φmm)5.5絶縁方式非絶縁シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドスタッド径M3 (#3 → #4)
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル
ケル¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
BSMシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥629税込¥6921袋(100個)当日出荷材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398
日本モレックス(molex)¥879~税込¥967~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51112
D-3500D センサ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型キー-動作電圧(V)AC/DC600
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
シュアプラグ・リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
e-con RITS電線用ソケット・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥7,998~税込¥8,798~1パック(30個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
I/Oコネクタ 54599シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2極数10定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥849税込¥9341袋(5個)当日出荷仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
CL07A 中継用防水コネクタ
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
J310Dリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥4,898~税込¥5,388~1パック(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)AWG#22:最大3AWG#24:最大2.5AWG#26:最大2AWG#28:最大1.5被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51111
マルチブル・インターロック・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレートタイプコンタクトコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応適用領域ワイヤーケーブル結線方法圧着
TE Connectivity 自動車用コネクタ 22極 オス, 917989-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681個7日以内出荷極数22シリーズMultilock .040 .070 HybridRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity コネクタハウジング 26極 2列 174516-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥469税込¥5161個7日以内出荷長さ(mm)43.1幅(mm)28極数26シリーズMULTILOCK 040/070材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品