絞り込み
極数
- 1(5)
- 2(46)
- 3(36)
- 4(47)
- 5(22)
- 6(36)
- 7(17)
- 8(28)
- 9(21)
- 10(21)
- 11(13)
- 12(33)
- 13(9)
- 14(19)
- 15(11)
- 16(15)
- 18(14)
- 20(16)
- 22(8)
- 24(10)
- 極数をもっと見る
定格電流(A)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(7)
- 1.5(9)
- 2(14)
- 2.5(4)
- 3(15)
- 4(11)
- 5(6)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(6)
- 9(12)
- 10(3)
- 11(5)
- 12(4)
- 13(3)
- 23(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
色
- イエロー(2)
- オレンジ(1)
- グリーン(1)
- グレー(11)
- パープル(1)
- ピンク(1)
- ブラウン(2)
- ブラック(18)
- ブルー(6)
- ベージュ(5)
- ホワイト(35)
- レッド(3)
定格電圧(V)
- 14(1)
- 24(1)
- 30(4)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 125(15)
- 150(1)
- 200(3)
- 250(23)
- 300(5)
- 600(17)
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(467)
- JST(日本圧着端子製造)(102)
- RS PRO(85)
- ケル(4)
- サトーパーツ(2)
- エスコ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- LEMO(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
特価
「極数」から絞り込む
2(46)
3(36)
4(47)
5(22)
6(36)
8(28)
9(21)
10(21)
12(33)
14(19)
極数をもっと見る

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット リセプタクルハウジング 5557
日本モレックス(molex)(30件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(10個)当日出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
中継用コネクタ 1.25mmピッチ PicoBlade ターミナル 50079/50058
日本モレックス(molex)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質りん青銅、錫メッキ定格電圧(V)(最大)125定格電流(A)(最大)1、(AWG#32)0.8被覆ストリップ長(mm)1.4~1.9
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351
日本モレックス(molex)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
中継用コネクタ 2.0mmピッチ Micro-Latch ターミナル 50212
日本モレックス(molex)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#24~#30定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2被覆ストリップ長(mm)1.3~1.8被覆外径(mm)Φ1.4MAX.適合ハウジング51065
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット基板用ヘッダー ストレートタイプ 5566
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10個)ほか当日出荷から36日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合リセプタクル:5557種別基板用ヘッダー材質ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキピッチ(mm)4.2規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75142定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数2定格電流(A)(最大)9表面処理PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下挿入力6.85N(1.54lb)(最大、1極あたり)適合パネル厚さ(mm)1.8(.07″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.7抜去力3.0N(0.67lb)(最小、1極あたり)接触力1.96N(0.44lb)(最小、1極当り)基板挿入力49.0N(11.01 lb)(最大、総合)ピンサイズ1.07mm(.042″)、Square
中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)¥369~税込¥406~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷種別ハウジングピッチ(mm)4.8
Mizu-P25 2.50mm
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インシュレータ)Polyesterピッチ(mm)2.5定格電流(A)4
電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥119税込¥1311パック(10個)当日出荷材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ
日本モレックス(molex)¥329~税込¥362~1個当日出荷から46日以内出荷材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
I/Oコネクタ 54599シリーズ
日本モレックス(molex)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2極数10定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品