絞り込み
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
780件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • BZFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BZFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(100個)
    欠品中
  • BSFシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BSFシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥749税込¥824
    1袋(100個)
    当日出荷
    種別バラ端子適合ケーブルAWG20~26被覆外径(mm)2.1~2.5
  • Mini-Fit Jr.シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Jr.シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル ケル

    5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル

    ケル
    ¥559~税込¥615~
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。
    用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50
  • ワンプッシュ式電線中継コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ワンプッシュ式電線中継コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
  • EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ キャップ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • D3000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D3000シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類角型
  • 50133シリーズ 日本モレックス(molex)

    50133シリーズ

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適合ハウジング:51047種別ターミナル材質金属部:りん青銅、嵌合部メッキ:錫、ターミナルメッキ:錫幅(mm)0.9高さ(mm)1.4種類裸圧着端子定格電圧(V)125定格電流(A)0.8、1(最大)被覆外径(mm)0.50~1.00メッキ厚(μm)嵌合部:0.889、ターミナル:0.914
  • 電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005 日本モレックス(molex)

    電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005

    日本モレックス(molex)(4件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
  • D-3500D センサ・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3500D センサ・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型キー-動作電圧(V)AC/DC600
  • 中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(500個)
    当日出荷から93日以内出荷
    プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
    仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
  • 51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA 日本モレックス(molex)

    51113シリーズ 2.5mmピッチ CPA

    日本モレックス(molex)
    ¥3~税込¥3~
    1個
    3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)グレー
  • Mega-Fit シリーズ 日本モレックス(molex)

    Mega-Fit シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥849税込¥934
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • MicroTPA 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    MicroTPA 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester
  • Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
  • ターミナル 日本モレックス(molex)

    ターミナル

    日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    C-Grid Products
    材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、 ターミナルメッキ(錫)厚さ(mm)(嵌合部メッキ)0.381、(ターミナルメッキ)1.905質量(g)0.073シリーズ70058端子種別フィメール参考/旧型式70058-0224被覆外径(mm)(最大)1.63適合電線範囲 AWG(#)22, 24実装方法圧着またはコンプレッション
  • BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BSMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥629税込¥692
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
  • J310Dリセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造)

    J310Dリセプタクルハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号用コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    信号用コンタクト

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • D-1200D 2列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-1200D 2列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
  • シュアプラグ・リセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    シュアプラグ・リセプタクル

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100個)
    欠品中
    形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
  • I/Oコネクタ 54599シリーズ 日本モレックス(molex)

    I/Oコネクタ 54599シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型ピッチ(mm)2極数10定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)錫めっき
  • 51090シリーズ 2.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    51090シリーズ 2.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥6~税込¥7~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)自然色ピッチ(mm)2
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数3シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号S3Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • 500592シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500592シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥13~税込¥14~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 1625シリーズ 日本モレックス(molex)

    1625シリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
  • エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    エコノシールJゴムプラグ2‐2.6mm

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(1000個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JEZシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JEZシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状ストレート種類角型極数9定格電圧(V)250定格電流(A)3コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • e-con RITS電線用ソケット・コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITS電線用ソケット・コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒 【コンタクト】銅合金形状ストレート種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メス結線方法圧着
  • e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金色黒パネルマウント不可取出方向4方向
  • e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 4方向取出し

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(10個)
    当日出荷
    中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
    適合e-con準拠プラグコネクタ材質【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒【コンタクト】銅合金形状ストレート色黒種類角型定格電流(A)Max3難燃性UL94V-0パネルマウント可コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応取出方向4方向結線方法圧着
  • RFコネクタ 日本モレックス(molex)

    RFコネクタ

    日本モレックス(molex)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個(1個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    DYNAMIC 1500T TAB HSG 6PX P/M

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 500593シリーズ 2.5mmピッチ 日本モレックス(molex)

    500593シリーズ 2.5mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥21~税込¥23~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥34~税込¥37~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 S05B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 B24B-PADSS-1F(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様PADSシリーズシュラウドヘッダ. PADSシリーズトップエントリ2.0 mmピッチシュラウドヘッダはJST製です。この2列ヘッダはスルーホール取り付けで、確実なロックデバイス機能を備え、誤切断を防止します。レセプタクルハウジングのかん合については、代表品番 ; 820-1721 820-1721 を参照してください。ピッチ(mm)2極数24シリーズPAD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • e-CON ダストカバーセット SUS(エスユーエス)

    e-CON ダストカバーセット

    SUS(エスユーエス)
    ¥380税込¥418
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用しないe-CON端子に 異物が入らないように保護をするカバーです。 入力(4ピン)用(37804-1000-00) : 5個 出力(3ピン)用(37803-1000-00) : 5個

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロンコネクタその他関連用品