絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,583)
  • フエニックス・コンタクト(1,439)
  • WEIDMULLER(476)
  • 日東工業(201)
  • SIEMENS(178)
  • 河村電器産業(131)
  • 篠原電機(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
  • ワゴジャパン(112)
  • RS PRO(105)
  • 摂津金属工業(71)
  • 内外電機(63)
  • タカチ電機工業(61)
  • カメダデンキ(34)
  • フクハラ(29)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • 東洋技研(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    DIN35mm幅
    材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
  • 工具 IDEC(和泉電気)

    工具

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
  • レール IDEC(和泉電気)

    レール

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から52日以内出荷
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    材質樹脂製黒色備考DINレールにソケットを取り付ける際、取付間隔を5mm単位に調整するために使用するスペーサです.分類DINレール用スペーサ
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    159税込175
    1台
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂(灰色)備考ソケットの区分けや渡り金具の切断部どうしが隣接する場合に使用しま.
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ IDEC(和泉電気)

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ BNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1個
    欠品中
    Idec BNシリーズ。BNシリーズの端子台は、従来型のねじ止め端子台です。フルサイズのねじを使用し(大型モデルではナットとボルトを使用)、電流定格は最大150 Aです。 すべてのモデルは標準35 mm DINレールに取り付けられます。モジュール構造 難燃性等級: UL94-V0 標準35 mm DINレールに取り付け BN: 電流容量最大150 A オプションの防塵カバー及びマーキングストリップ
    仕様●種類:DINレールストップ●シリーズ:BN●コード番号:830-2975アズワン品番65-7709-20
  • カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    カバー BPA-CA4SP BPA カバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    BP1用アクセサリ。開閉式保護カバー。BP101S、BP101用の透明アクリル樹脂製カバー 支持片を使用して容易に装着でき、開・閉いずれの場合も端子No.の確認が簡単にできます 記号紙付属。カバー支持片。保護カバー装着時に本体の両端に各1個(計2個)必要 保護カバー使用時は必ず必要。記号紙
    仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:BPA●コード番号:318-5491アズワン品番65-7764-78
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    5,098税込5,608
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097アズワン品番65-7579-79
  • DIN35mm幅レール IDEC(和泉電気)

    DIN35mm幅レール

    IDEC(和泉電気)
    1箱(10個)
    取扱停止中
    BAターミナルブロックは、レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台です。35mm幅DINレールに装着できます。16A用から400A用まで豊富な電流容量が揃っています。いずれも定格絶縁電圧は600Vです。エンドプレート類は一切不要です。便利な3極形やヒューズ付、断路機能付も揃っています。丈夫でしかも難燃性(自己消火性)です。(UL94-V2)。大容量形(BA811S、BA911S)はパネルへ直接取付けも可能です。本体はポリアミド樹脂製(黒色)です。JIS C2811「工業用端子台」準拠。UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)。
    適合機種Φ25 TWSシリーズ材質アルミニウム寸法(mm)1000質量(g)200
  • AWD Accessories IDEC(和泉電気)

    AWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    電源供給、操作入力、配線接続を担うアクセサリ群です。バッテリー、コントローラ、専用ケーブルを組み合わせることで、駆動システムの安定動作と安全な運用を支えます。
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075アズワン品番65-7774-37
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053アズワン品番65-7579-39
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 4極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283アズワン品番65-7774-09
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
  • ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    ジャンパバー BPJ-46FP BPJ ブリッジバー for use with for use with 端子台 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    1袋(10個)
    欠品中
    6Pとなっていますので、必要P数分、切断してご使用下さい。BP1用ブリッジバー。渡り配線時に使用する金具。
    仕様●種類:ブリッジバー●シリーズ:BPJ●併用可能製品:端子台●コード番号:318-5980アズワン品番65-7588-13
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081アズワン品番65-7588-08
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356アズワン品番65-7579-67
  • 基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入 IDEC(和泉電気)

    基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
    仕様●コード番号:318-5306材質PBT極数6シリーズBP1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)250通電電流(A)15定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下端子ねじM3.5耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上行数1使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)耐衝撃(m/s2)1000耐振動(m/s2)50色(本体)黒(N1.5近似)アズワン品番65-7588-07推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)接続方向ストレート
  • DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)

    DINレール・専用金具

    IDEC(和泉電気)
    509税込560
    1台
    当日出荷
    形状DINレール取付タイプ分類AC入力
  • SWD Accessories IDEC(和泉電気)

    SWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    通信および設定作業に対応するアクセサリをラインアップ。制御システムとの安定した接続を確保し、導入・調整・保守作業を効率化します。
    ケーブル長(m)2コード【HSコード】85 44 42 21 00互換性SWD(R)
  • AWD Accessories IDEC(和泉電気)

    AWD Accessories

    IDEC(和泉電気)
    62,980税込69,278
    1個
    82日以内出荷
    用途工業用台車、工場用搬送装置、モバイル作業台・工具コード【HSコード】84 31 20 00 90互換性AWD(R)

キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

その他キャビネットパーツ