絞り込み
長さ(m)
- 50
- 1(1)
- 2(6)
- 5(1)
- 10(10)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 100(8)
- 152.5(2)
- 153(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 304(1)
- 305(7)
- 610(3)
- 915(3)
- 1220(3)
- 1525(2)
- 長さ(m)をもっと見る
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(1)
シース色
カラー(3)
灰(2)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(3)
- ノーブランド(1)
- 坂東電線(1)
協和ハーモネット・ノーブランド・坂東電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(32件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻(50m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥9,998~税込¥10,998~1本(50m)5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015電線
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1リール当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥23,980~税込¥26,378~1巻(50m)4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応