絞り込み
内径(Φmm)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 3.2(1)
- 3.3(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 5.3(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(3)
端子形状

丸形(10)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(5)
幅(mm)
- 5.5(4)
- 9.5(5)
5.5・9.5
色
イエロー(3)
クリア(3)
グリーン(3)
シルバー(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(4)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(2)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 17
- 12(10)
- 14.4(10)
- 15.8(13)
- 16.5(16)
- 16.8(10)
- 17.4(10)
- 17.5(12)
- 20(17)
- 20.5(9)
- 21(17)
- 21.5(19)
- 22(10)
- 22.5(10)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(12)
- 30.5(10)
- 32.5(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- 冨士端子工業(2)
- エスコ(1)
DST(大同端子製造)・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥299~税込¥329~特価1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(70個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
耐熱端子 丸形(R形)
ニチフ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷用途ヒーター線及び電熱線用仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)400(MAX)端子形状丸形材質(端子)ニッケル特性耐熱
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付圧着端子 丸形
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,698~税込¥1,868~1パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)













![2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919162-180219-02.jpg)