絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(1)
- 4.3(3)
- 5.3(4)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 6~7未満(3)
端子形状

丸形(9)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(7)
幅(mm)
- 5.2(2)
- 6.8(1)
- 7.2(1)
- 9.5(5)
5.2・6.8・7.2・9.5
色
イエロー(2)
シルバー(1)
イエロー・シルバー
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 19.8
- 12(10)
- 14.4(10)
- 15.8(13)
- 16.5(16)
- 16.8(10)
- 17.4(10)
- 17.5(12)
- 20(17)
- 20.5(9)
- 21(17)
- 21.5(19)
- 22(10)
- 22.5(10)
- 23(15)
- 23.5(14)
- 26(14)
- 26.5(15)
- 28(12)
- 30.5(10)
- 32.5(13)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- ELPA(1)
- デンカエレクトロン(1)
JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ニチフ・ELPA・デンカエレクトロン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥869~税込¥956~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥63,980税込¥70,3781箱(500個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(1000個)41日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃










![5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919354-180219-02.jpg)
![5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919345-180213-02.jpg)