絞り込み
端子形状

丸形(9)

先開形(1)

差込形(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(7)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 6~7未満(3)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(1)
- 4.3(3)
- 5.3(4)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 23(2)
- 24(2)
幅(mm)
- 5.2(2)
- 6.8(1)
- 7.2(1)
- 7.4(1)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 9.5(5)
5.2・6.8・7.2・7.4・7.9・8・9.5
色
イエロー(2)
シルバー(1)
ブルー(2)
レッド(2)
イエロー・シルバー・ブルー・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 19.8
- 12(39)
- 14(30)
- 15(64)
- 15.8(27)
- 16(48)
- 16.5(31)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(45)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(69)
- 21(77)
- 21.5(39)
- 22(54)
- 23(36)
- 25(44)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- エスコ(2)
- ニチフ(2)
- ELPA(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ストロングホールド(1)
JST(日本圧着端子製造)・エスコ・ニチフ・ELPA・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・デンカエレクトロン・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥869~税込¥956~1箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥999~税込¥1,099~1袋(25個)当日出荷ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
耐熱端子 丸形(R形)
JST(日本圧着端子製造)¥63,980税込¥70,3781箱(500個)当日出荷から18日以内出荷用途電熱線用に使用。耐熱温度 400℃種類裸圧着端子端子形状丸形耐熱温度(℃)(MAX)400材質(端子)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ナイロン
ニチフ¥27,980税込¥30,7781箱(1000個)41日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。適合手動工具/NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状丸形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品












![5.5-5.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919354-180219-02.jpg)
![5.5-4.0 [丸形]裸圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919345-180213-02.jpg)