絞り込み
内径(Φmm)
- 4.3(5)
- 4.4(1)
- 5.2(1)
- 5.3(8)
- 5.4(1)
- 6.4(8)
- 6.6(1)
- 8.4(7)
- 8.6(1)
- 10.5(6)
- 13(3)
- 13.2(1)
- 15(3)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(16)
端子形状

丸形(17)
電線抱合範囲AWG(#)
- 8
- 1/0(14)
- 2(19)
- 4(14)
- 4/0(16)
- 6(11)
- 10(32)
- 11(31)
- 12(38)
- 14(42)
- 15(40)
- 16(49)
- 17(33)
- 18(34)
- 19(34)
- 20(36)
- 21(34)
- 22(38)
- 24(11)
- その他(12)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
種類
- 裸圧着端子(16)
幅(mm)
- 8(2)
- 8.9(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.6(1)
- 10(2)
- 11.1(1)
- 11.5(3)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(8)
- 19(1)
- 20(3)
- 22(1)
- 31.0(1)
- 31.6(1)
- 32(1)
8・8.9・9・9.5・9.6・10・11.1・11.5・12・14・15・19・20・22・31.0・31.6・32
色
シルバー(8)
レッド(1)
シルバー・レッド
全長(mm)
- 16.5(1)
- 21.3(1)
- 21.5(2)
- 21.8(1)
- 22.1(1)
- 22.3(2)
- 22.5(3)
- 22.55(1)
- 22.6(1)
- 23.5(4)
- 23.8(3)
- 26.8(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 28.1(1)
- 29.5(4)
- 29.6(1)
- 29.8(3)
- 33.5(3)
- 50(2)
- 全長(mm)をもっと見る
16.5・21.3・21.5・21.8・22.1・22.3・22.5・22.55・22.6・23.5・23.8・26.8・27・28・28.1・29.5・29.6・29.8・33.5・50・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(5)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- JAPPY(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ストロングホールド(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・JAPPY・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・ストロングホールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
裸圧着端子(丸形)
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)ほか当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子
ニチフ¥239税込¥2631セット(5個)当日出荷作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 R形
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(20個)当日出荷から4日以内出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ストロングホールド¥2,798~税込¥3,078~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600
丸形端子(R形)
JAPPY¥8,698税込¥9,5681箱(500個)翌々日出荷から8日以内出荷電線同士を接続する際にご使用いただけます 電気工事に必須の裸圧着端子 電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!材質無酸素銅色シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形