絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(6)
内径(Φmm)
- 3.2(3)
- 3.7(4)
- 4.3(2)
- 5.3(1)
種類
- 裸圧着端子(11)
幅(mm)
- 5.6(3)
- 5.8(5)
- 5.9(5)
- 6.2(1)
- 6.4(4)
- 6.5(1)
- 6.6(1)
- 7.2(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(7)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
色
シルバー(2)
シルバー
端子形状

先開形(11)
先開形
全長(mm)
- 15.8
- 15(11)
- 15.4(5)
- 16(13)
- 16.4(6)
- 17(5)
- 17.5(6)
- 18(10)
- 18.2(6)
- 18.7(5)
- 19.5(8)
- 19.6(6)
- 20(11)
- 20.2(10)
- 20.5(8)
- 21(11)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ELPA(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- ユーボン(1)
ELPA・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・TRUSCO・DST(大同端子製造)・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(45個)ほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥679税込¥7471セット(100個)3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,798税込¥5,2781箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥139~税込¥153~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応