絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
内径(Φmm)
- 2.2(3)
- 3.2(3)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
幅(mm)
- 5.2(3)
- 9.6(2)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(5)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(2)
- 26(2)
色
イエロー(4)
クリア(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状

先開形(6)
先開形
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 17.5
- 15(11)
- 15.4(5)
- 15.8(11)
- 16(13)
- 16.4(6)
- 17(5)
- 18(10)
- 18.2(6)
- 18.7(5)
- 19.5(8)
- 19.6(6)
- 20(11)
- 20.2(10)
- 20.5(8)
- 21(11)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ニチフ(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
ニチフ・エスコ・TRUSCO・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(100個)当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)41日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃








![1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920036-170607-02.jpg)