絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(3)
内径(Φmm)
- 4.3(1)
- 5.3(3)
幅(mm)
- 5.7(2)
- 6.4(2)
- 8(3)
- 8.5(2)
- 9.5(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.33~1.31(1)
- 0.64~1.29(1)
- 1.29~1.62(1)
- 1.31~2.08(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
- 23(2)
- 24(2)
色
イエロー(2)
ブルー(2)
レッド(1)
イエロー・ブルー・レッド
端子形状

先開形(9)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 21
- 15(11)
- 15.4(5)
- 15.8(11)
- 16(13)
- 16.4(6)
- 17(5)
- 17.5(6)
- 18(10)
- 18.2(6)
- 18.7(5)
- 19.5(8)
- 19.6(6)
- 20(11)
- 20.2(10)
- 20.5(8)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(7)
- ニチフ(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
エスコ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(1000個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ![1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537997-210428-04.jpg)
1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個)
エスコ¥610税込¥6711パック(15個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色青定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08入数15![0.33-1.31平方mm [Y形]絶縁圧着端子(10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537988-210428-02.jpg)
0.33-1.31平方mm [Y形]絶縁圧着端子(10個)
エスコ¥470税込¥5171パック(10個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)21色赤定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31入数10
絶縁被覆付圧着端子(TMD Y形)先開形ナイロン
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)41日以内出荷適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60色黄透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300端子形状先開形寸法D(Φmm)2.9電線抱合範囲AWG(#)24~20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5特性難燃







![1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920133-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920142-180219-02.jpg)
![1.31-2.08平方mm [Y形]絶縁圧着端子(15個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537997-210428-04.jpg)
![0.33-1.31平方mm [Y形]絶縁圧着端子(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537988-210428-02.jpg)
![2.0-5.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920176-180219-02.jpg)
![2.0-4.0 [Y形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920167-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(170個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920158-180219-02.jpg)