絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
色
ブルー(2)
レッド(1)
全長(mm)
- 21.1
- 15(11)
- 15.4(5)
- 15.8(11)
- 16(13)
- 16.4(6)
- 17(5)
- 17.5(6)
- 18(10)
- 18.2(6)
- 18.7(5)
- 19.5(8)
- 19.6(6)
- 20(11)
- 20.2(10)
- 20.5(8)
- 21(11)
- 21.3(6)
- 21.5(6)
- 21.9(6)
- 24.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ストロングホールド(2)

ビニール絶縁被覆付圧着端子(細幅 先開形)
ストロングホールド¥839~税込¥923~1袋(25個)当日出荷ビニールの絶縁被覆のついた細幅の先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状細幅先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
ビニール絶縁被覆付圧着端子(先開形)
ストロングホールド¥649~税込¥714~1袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた先開形圧着端子です。 取り付け穴の一方が開いており、ネジを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール形状先開定格電圧(V)600JIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし