絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(3)
- 6~7未満(2)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 8.4
- 2.2(8)
- 2.7(2)
- 3.2(20)
- 3.3(4)
- 3.4(1)
- 3.7(24)
- 4.3(23)
- 4.5(1)
- 5.2(5)
- 5.3(20)
- 6.4(13)
幅(mm)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
色
ブルー(2)
ブルー
端子形状

先開形(5)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 22(1)
- 24.5(1)
- 27.5(2)
- 31.2(1)
22・24.5・27.5・31.2
ブランド
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
ニチフ・DST(大同端子製造)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(1000個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃