絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 4~5未満(3)
- 6~7未満(4)
内径(Φmm)
- 4.3(2)
- 5.3(5)
種類
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(4)
幅(mm)
- 9.5
- 5.2(11)
- 5.6(12)
- 5.7(16)
- 5.8(17)
- 5.9(12)
- 6(7)
- 6.2(11)
- 6.4(27)
- 6.6(7)
- 7(10)
- 7.2(10)
- 8(24)
- 8.1(7)
- 8.3(6)
- 8.5(8)
- 9(9)
- 11(8)
- 12(10)
- 12.5(8)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.63~6.64(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
色
イエロー(3)
クリア(1)
ブルー(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・ブルー・レッド
端子形状

先開形(8)
先開形
特性
- 耐熱(2)
耐熱
全長(mm)
- 15.8(1)
- 16.8(1)
- 19.5(2)
- 20(3)
- 21(1)
- 26.2(2)
- 28(2)
15.8・16.8・19.5・20・21・26.2・28
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- ニチフ(3)
- エスコ(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥819~税込¥901~1箱(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(100個)当日出荷から56日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン
ニチフ(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081箱(100個)3日以内出荷から76日以内出荷TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品種類絶縁付圧着端子端子形状先開形











![3.5Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920088-180219-02.jpg)