絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 10~20未満(1)
内径(Φmm)
- 3.2(2)
- 3.3(4)
- 3.7(4)
- 4.3(3)
- 5.3(3)
- 6.4(3)
種類
- 絶縁付圧着端子(2)
- 裸圧着端子(2)
幅(mm)
- 5.2(2)
- 5.7(3)
- 5.8(4)
- 6.4(4)
- 6.6(2)
- 6.8(3)
- 7.3(3)
- 7.4(3)
- 7.8(3)
- 8(3)
- 8.1(3)
- 8.3(3)
- 10.9(1)
- 11(3)
- 12(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.2~0.5(1)
- 0.25~1.65(1)
- 0.51~0.81(1)
- 0.57~1.44(1)
- 1.04~2.63(1)
- 1.14~1.82(1)
- 1.82~2.89(1)
- 1.82~2089(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 21(3)
- 22(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(3)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
端子形状

先開形(4)
先開形
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 12.4(1)
- 13.2(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 16.4(1)
- 18(2)
- 18.2(2)
- 18.8(2)
- 19(1)
- 19.5(1)
- 20(3)
- 20.5(2)
- 22(1)
- 24.5(2)
- 25.5(1)
- 27(3)
- 33.5(2)
12.4・13.2・13.8・14・15・16・16.4・18・18.2・18.8・19・19.5・20・20.5・22・24.5・25.5・27・33.5
ブランド
- 冨士端子工業
- モノタロウ(2)
- ニチフ(21)
- エスコ(18)
- ELPA(16)
- オーム電機(10)
- JST(日本圧着端子製造)(10)
- DST(大同端子製造)(8)
- TRUSCO(6)
- ストロングホールド(3)
- アメリカン電機(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
- Kang Yang(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
冨士端子工業¥21税込¥231個3日以内出荷先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm