絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(4)
  • 6~7未満(1)
幅(mm)
  • 5.2(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(2)
  • 5.9(1)
  • 6.4(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(4)
端子形状
端子形状
先開形(4)
先開形
全長(mm)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 15.8(1)
  • 16(2)
  • 16.4(1)
  • 17.5(1)
  • 18.7(1)
  • 19.2(1)
  • 20.2(1)
  • 20.3(1)
  • 20.5(1)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 20.8(1)
  • 21.2(1)
  • 21.3(2)
  • 21.5(1)
  • 21.7(1)
  • 21.9(2)
  • 25.2(1)
12・15・15.8・16・16.4・17.5・18.7・19.2・20.2・20.3・20.5・20.6・20.7・20.8・21.2・21.3・21.5・21.7・21.9・25.2・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(32)
  • ニチフ(18)
  • ELPA(16)
  • オーム電機(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(9)
  • 冨士端子工業(5)
  • DST(大同端子製造)(4)
  • ストロングホールド(3)
  • RS PRO(2)
  • JAPPY(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • ユーボン(1)
  • Kang Yang(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子先開形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(25個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
  • 絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 Y形

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
  • 裸圧着端子(先開形) TRUSCO

    裸圧着端子(先開形)

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)ほか
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
  • 環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO

    環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO

    絶縁被覆付圧着端子 開先形

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
    用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
Y型(先開型)圧着端子