絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(9)
- 4~5未満(2)
端子形状

棒形(15)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.75(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 12(3)
- 14(7)
- 15(3)
- 16(5)
- 17(3)
- 18(6)
- 19(3)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(4)
全長(mm)
- 17
- 8(13)
- 10(12)
- 12(18)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(18)
- 18(11)
- 18.5(5)
- 19(8)
- 20(11)
- 21.5(7)
- 22(12)
- 23(6)
- 25(8)
- 26.5(7)
- 全長(mm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1.8(1)
- 1.9(3)
- 2.3(1)
- 2.8(2)
- 4.2(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
色
オレンジ(2)
グレー(5)
ブルー(5)
ホワイト(1)
レッド(3)
オレンジ・グレー・ブルー・ホワイト・レッド
幅(mm)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.7(2)
1.5・1.6・1.7
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(2)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(3)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
- ニチフ(4)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 冨士端子工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
ニチフ・エスコ・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・フエニックス・コンタクト・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~特価1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール
ニチフ¥1,998税込¥2,1981箱(200個)当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール(500pcs)
ニチフ¥4,998~税込¥5,498~1パック(500個)当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
棒端子(TUB-2.0)
ELPA(1件のレビュー)¥256税込¥2821個当日出荷TUB-2.0種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9寸法E(mm)5.0適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(500個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形